Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VMPAL-EPL-SD44 Endplatte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild für VMPAL-EPL-SD44 Endplatte
Bild für VMPAL-EPL-SD44 Endplatte
Herstellerlogo für VMPAL-EPL-SD44 Endplatte
Artikel-Nr.:
     4065-70311289
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     560939
EAN/GTIN:
     4052568098391
Datenblatt DE für VMPAL-EPL-SD44 Endplatte
Suchbegriffe:
Pneumatik Endplatte
Endplatte VMPAL-EPL-SD44 Breite=43 mm, Länge=107,3 mm, Max. Anzahl der Ventilplätze=32, Ventilinselaufbau=Ventilgrößen mischbar, Max. Anzahl Ventilspulen=32
Weitere Informationen:
Elektrischer Anschluss 1, Anschlussart:
Stecker
Elektrischer Anschluss 1, Anschlussbild:
00995647
Elektrischer Anschluss 1, Anschlusstechnik:
Sub-D
Elektrischer Anschluss 1, Funktion:
Multipol
Hinweis zur Schutzart:
mit Zubehör VMPAL-KM
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK:
3 - starke Korrosionsbeanspruchung
Max. Anzahl Ventilplätze:
32
Schutzart:
IP67
Typ-Kurzzeichen:
VMPAL
Ventilinselaufbau:
Ventilgrößen mischbar
Werkstoff Endplatte:
PA-verstärkt
Werkstoff-Hinweis:
RoHS konform
Weitere Suchbegriffe: VMPAL-EPL-SD44|Endplatte
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
5
€ 8,90*
ab € 17,80*
€ 23,49*
Lager 4065
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 18,51*
€ 24,52*
7 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 19,06*
€ 25,59*
18 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 21,93*
€ 28,65*
Preise: Lager 4065
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,52*
€ 29,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,37*
€ 29,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,53*
€ 28,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,47*
€ 26,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,67*
€ 25,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,51*
€ 22,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 4065
Versand: Lager 4065
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 20,00*
€ 5,90*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4065
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.