Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VMPAL-EPL-SD44 Endplatte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     214K-4052568098391
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     560939
EAN/GTIN:
     4052568098391
Suchbegriffe:
Pneumatik Endplatte
Endplatte VMPAL-EPL-SD44 Breite=43 mm, Länge=107,3 mm, Max. Anzahl der Ventilplätze=32, Ventilinselaufbau=Ventilgrößen mischbar, Max. Anzahl Ventilspulen=32
Weitere Informationen:
Typ-Kurzzeichen:
VMPAL
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK:
3 - starke Korrosionsbeanspruchung
Umgebungstemperatur:
;; GC
Werkstoff-Hinweis:
RoHS konform
Produktgewicht:
|G
Betriebsdruck:
;; BAR
Schutzart:
IP67
Steuerdruck:
;; BAR
Max. Anzahl Ventilplätze:
32
Elektrischer Anschluss 1, Funktion:
Multipol
Elektrischer Anschluss 1, Anschlussart:
Stecker
Elektrischer Anschluss 1, Anschlusstechnik:
Sub-D
Elektrischer Anschluss 1, Anschlussbild:
00995647
Nennbetriebsspannung DC:
|V
Hinweis zur Schutzart:
in montiertem Zustand | mit Zubehör VMPAL-KM
Länge:
|MM
Weitere Suchbegriffe: VMPAL-EPL-SD44, Endplatte
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
5
€ 8,90*
ab € 17,80*
€ 23,49*
16 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 18,51*
€ 24,52*
Lager 214
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 19,06*
€ 25,59*
17 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 21,93*
€ 28,65*
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,59*
€ 30,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,42*
€ 30,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,49*
€ 29,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,83*
€ 27,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,97*
€ 26,14
pro Stück
ab 50 Stück
€ 21,73*
€ 25,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,06*
€ 22,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.