Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VMPA-ASI-EPL-E-8E8A-Z Elektrik-Anschaltung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild für VMPA-ASI-EPL-E-8E8A-Z Elektrik-Anschaltung
Bild für VMPA-ASI-EPL-E-8E8A-Z Elektrik-Anschaltung
Herstellerlogo für VMPA-ASI-EPL-E-8E8A-Z Elektrik-Anschaltung
Artikel-Nr.:
     4065-70310829
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     546992
EAN/GTIN:
     4052568185664
Datenblatt DE für VMPA-ASI-EPL-E-8E8A-Z Elektrik-Anschaltung
Suchbegriffe:
Einlassblock
Pneumatik Basiseinheit
Ventilinseln
einlassblock festo
Elektrik-Anschaltung VMPA-ASI-EPL-E-8E8A-Z Abmessungen B x L x H=85 mm x 122,9 mm x 55,1 mm, Feldbus-Schnittstelle=(* Dose, M12 (ASI Out), * Stecker, M12 (ASI In)), Gerätespezifische Diagnose=(* ASI Spannung, * ASI Adresse, * Watchdog / EA-Status, * Zusatzversorgung fehlt oder Unterspannung), Max. Anzahl der Ventilplätze=8, Ansprechverzögerung Eingänge=typisch: 3 ms bei 24 Vzversorgung fehlt oder Unterspannung), Max. Anzahl der Ventilplätze=8, Ansprechverzögerung Eingänge=typisch: 3 ms bei 24 V
Weitere Informationen:
Adressierungsbereich:
Standard Slave: 1 ... 31
Ansprechverzögerung Eingänge:
typ. 3 ms bei 24 V
Befestigungsart:
mit Hutschiene
Betriebsspannungsbereich DC Elektronik/Sensoren:
US+ / US- : <= AS-Interface Busspannung - 2,5V
Feldbus-Schnittstelle:
Stecker, M12 (ASI In)
Gerätespezifische Diagnose:
Zusatzversorgung fehlt oder Unterspannung
Hinweis zur Lastspannung:
über Lastspannungsanschluss (24VDC)
Kennlinie Eingänge:
nach IEC 1131-2, Typ 02
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK:
1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung
LED-Anzeige busspezifisch:
Fault: AS-Interface Fehler
LED-Anzeige produktspezifisch:
Signal an Eingang/Ausgang
Logikpegel digitale Eingänge:
AUS: -30 - 5V
Max. Anzahl Ventilplätze:
8
Maximale Anzahl Eingänge:
8
Produkt-Identifikation:
Profil: S-7.F.E
Restwelligkeit AS-Interface:
<= 20 mVss
Restwelligkeit Lastspannung:
4 Vss
Schaltlogik Eingänge:
PNP (plusschaltend)
Schutzart:
IP20
Weitere Suchbegriffe: einlassblock, VMPA-ASI-EPL-E-8E8A-Z|Elektrik-Anschaltung
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4065
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 207,12*
€ 243,42*
6 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 208,97*
€ 243,68*
7 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 205,94*
€ 246,98*
Preise: Lager 4065
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 243,42*
€ 289,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 238,08*
€ 283,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 234,14*
€ 278,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 226,48*
€ 269,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 207,12*
€ 246,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 4065
Versand: Lager 4065
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 20,00*
€ 4,90*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4065
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.