Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CPVSC1-AE16-CPI Elektrik-Anschaltung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild für CPVSC1-AE16-CPI Elektrik-Anschaltung
Bild für CPVSC1-AE16-CPI Elektrik-Anschaltung
Herstellerlogo für CPVSC1-AE16-CPI Elektrik-Anschaltung
Artikel-Nr.:
     4065-70310821
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     541975
EAN/GTIN:
     4052568179816
Datenblatt DE für CPVSC1-AE16-CPI Elektrik-Anschaltung
Suchbegriffe:
Einlassblock
Pneumatik Basiseinheit
Ventilinseln
einlassblock festo
Elektrik-Anschaltung CPVSC1-AE16-CPI Breite=52 mm, Höhe=40 mm, Länge=70 mm, Feldbus-Schnittstelle=M9, 5-polig, Dose und Stecker, Gerätespezifische Diagnose=Unterspannung Ventilinsel
Weitere Informationen:
Befestigungsart:
mit Durchgangsbohrung
CE-Zeichen (siehe Konformitätserklärung):
nach EU-EMV-Richtlinie
Feldbus-Schnittstelle:
M9, 5-polig, Dose und Stecker
Gerätespezifische Diagnose:
Unterspannung Ventilinsel
Höhe:
40 mm
Kommunikationstypen:
CP-Feldbus
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK:
1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung
Länge:
70 mm
LED-Anzeige busspezifisch:
CP: CP-Feldbus
Parametrierung:
Parametrierung über CP-Protokoll
Protokoll:
CP-Feldbus
Relative Luftfeuchtigkeit:
nicht kondensierend
Schutz gegen direktes und indirektes Berühren:
PELV
Schutzart:
nach IEC 60529
Weitere Suchbegriffe: einlassblock, CPVSC1-AE16-CPI|Elektrik-Anschaltung
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4065
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 257,57*
€ 294,94*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 250,80*
€ 295,26*
2 Tage
3
€ 5,90*
ab € 261,75*
€ 299,58*
Preise: Lager 4065
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 294,94*
€ 350,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 291,75*
€ 347,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 280,24*
€ 333,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 267,61*
€ 318,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 257,57*
€ 306,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 4065
Versand: Lager 4065
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 20,00*
€ 4,90*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4065
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.