Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CPX-4AE-4AA-H Eingangsmodul


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild für CPX-4AE-4AA-H Eingangsmodul
Bild für CPX-4AE-4AA-H Eingangsmodul
Herstellerlogo für CPX-4AE-4AA-H Eingangsmodul
Artikel-Nr.:
     4065-70310724
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     8059847
EAN/GTIN:
     4052568295622
Datenblatt DE für CPX-4AE-4AA-H Eingangsmodul
Suchbegriffe:
CPX-4AE-4AA-H|Eingangsmodul
Eingangsmodul CPX-4AE-4AA-H HART-fähig, als Eingang oder Ausgang konfigurierbar. Abmessungen B x L x H=(* (inkl. Verkettungsblock und Anschlusstechnik), * 50 mm x 107 mm x 70 mm), Rastermaß=50 mm, Anzahl wählbare analoge Ein-/Ausgänge=4, Diagnose=(* Drahtbruch pro Kanal, * Grenzwertverletzung pro Kanal, * Grenzwertverletzung nach NE43 pro Kanal, * Kurzschluss/Überlast pro Kanal, * Parametrierfehler, * Über-/Unterlauf), Parametrierung=(* Failsafe pro Kanal, * Datenformat, * Forcen pro Kanal, * Grenzwertüberwachung/Kanal, * Idle Mode pro Kanal, * Messwertglättung, * Signalbereich pro Kanal, * Überwachung Überlauf/Unterlauf, * Überwachung nach NE43 Eingänge, * Überwachung Drahtbruch/Kanal, * Drahtbruch pro Kanal, * Grenzwertverletzung pro Kanal, * Kurzschluss/Überlast pro Kanal, * Parametrierfehler, * Über-/Unterlauf, * Grenzwertverletzung nach NE43 pro Kanal, * Anzahl HART Wiederholungen, * Hysterese für Grenzwerte, * HART Variablen, * Verhalten nach Kurzschluss/Überlast)bruch pro Kanal, * Grenzwertverletzung pro Kanal, * Grenzwertverletzung nach NE43 pro Kanal, * Kurzschluss/Überlast pro Kanal, * Parametrierfehler, * Über-/Unterlauf), Parametrierung=(* Failsafe pro Kanal, * Datenformat, * Forcen pro Kanal, * Grenzwertüberwachung/Kanal, * Idle Mode pro Kanal, * Messwertglättung, * Signalbereich pro Kanal, * Überwachung Überlauf/Unterlauf, * Überwachung nach NE43 Eingänge, * Überwachung Drahtbruch/Kanal, * Drahtbruch pro Kanal, * Grenzwertverletzung pro Kanal, * Kurzschluss/Überlast pro Kanal, * Parametrierfehler, * Über-/Unterlauf, * Grenzwertverletzung nach NE43 pro Kanal, * Anzahl HART Wiederholungen, * Hysterese für Grenzwerte, * HART Variablen, * Verhalten nach Kurzschluss/Überlast)
Weitere Informationen:
Absicherung (Kurzschluss):
interne elektronische Sicherung pro Kanal
Bedienelemente:
DIL-Schalter
Befestigungsart:
auf Verkettungsblock
CE-Zeichen (siehe Konformitätserklärung):
nach EU-EMV-Richtlinie
Datenformat:
skalierbar auf 15 bit
Diagnose:
Über-/Unterlauf
Eigenstromaufnahme bei Nennbetriebsspannung:
Typ. 170 mA
Gebrauchsfehlergrenze bezogen auf Umgebungstemperaturbereich:
+/- 0,3 %
Grundfehlergrenze bei 25 °C:
+/- 0,1 %
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK:
(im eingebauten Zustand)
LED Anzeigen:
4 Kanalstatus
Max. Leitungslänge:
500 m
Min. verfügbare Sensorspannung:
20,7 V bei 20 mA
Parametrierung:
Verhalten nach Kurzschluss/Überlast
Potenzialtrennung Kanal - Interner Bus:
ja
Potenzialtrennung Kanal - Kanal:
nein
Protokoll:
HART
Relative Luftfeuchtigkeit:
nicht kondensierend
Schockfestigkeit:
Schockprüfung mit Schärfegrad 2 nach FN 942017-5 und EN 60068-2-27
Schutzart:
abhängig vom Anschlussblock
Schwingfestigkeit:
Transporteinsatzprüfung mit Schärfegrad 2 nach FN 942017-4 und EN 60068-2-6
Sensorart:
4 - 20 mA mit HART
Signalbereich:
4 - 20 mA mit HART
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 350,00*
€ 399,43*
5 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 372,33*
€ 434,45*
Lager 4065
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 383,78*
€ 437,34*
12 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 483,79*
€ 545,06*
Preise: Lager 4065
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 437,34*
€ 520,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 434,12*
€ 516,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 413,47*
€ 492,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 402,97*
€ 479,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 383,78*
€ 456,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 4065
Versand: Lager 4065
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 20,00*
€ 5,90*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4065
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.