Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CPX-4AE-4AA-H Eingangsmodul


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     214K-4052568295622
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     8059847
EAN/GTIN:
     4052568295622
Suchbegriffe:
CPX-4AE-4AA-H
Eingangsmodul
Eingangsmodul CPX-4AE-4AA-H HART-fähig, als Eingang oder Ausgang konfigurierbar. Abmessungen B x L x H=(* (inkl. Verkettungsblock und Anschlusstechnik), * 50 mm x 107 mm x 70 mm), Rastermaß=50 mm, Anzahl wählbare analoge Ein-/Ausgänge=4, Diagnose=(* Drahtbruch pro Kanal, * Grenzwertverletzung pro Kanal, * Grenzwertverletzung nach NE43 pro Kanal, * Kurzschluss/Überlast pro Kanal, * Parametrierfehler, * Über-/Unterlauf), Parametrierung=(* Failsafe pro Kanal, * Datenformat, * Forcen pro Kanal, * Grenzwertüberwachung/Kanal, * Idle Mode pro Kanal, * Messwertglättung, * Signalbereich pro Kanal, * Überwachung Überlauf/Unterlauf, * Überwachung nach NE43 Eingänge, * Überwachung Drahtbruch/Kanal, * Drahtbruch pro Kanal, * Grenzwertverletzung pro Kanal, * Kurzschluss/Überlast pro Kanal, * Parametrierfehler, * Über-/Unterlauf, * Grenzwertverletzung nach NE43 pro Kanal, * Anzahl HART Wiederholungen, * Hysterese für Grenzwerte, * HART Variablen, * Verhalten nach Kurzschluss/Überlast)
Weitere Informationen:
Typ-Kurzzeichen:
CPX
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK:
1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung | (im eingebauten Zustand)
Umgebungstemperatur:
;; GC
Werkstoff-Hinweis:
RoHS konform
Werkstoff Gehäuse:
PA-verstärkt | PC
Produktgewicht:
|G
Befestigungsart:
auf Verkettungsblock
Schutzart:
abhängig vom Anschlussblock
CE-Zeichen siehe Konformitätserklärung:
nach EU-EMV-Richtlinie
Lagertemperatur:
;; GC
Rastermaß:
|MM
Betriebsspannungsbereich DC:
;; V
Nennbetriebsspannung DC:
|V
Bedienelemente:
DIL-Schalter
Abmessungen B x L x H:
(inkl. Verkettungsblock und Anschlusstechnik) | 50 mm x 107 mm x 70 mm
Protokoll:
HART
Verpolungsschutz:
für alle elektrischen Anschlüsse
Relative Luftfeuchtigkeit:
95 % | nicht kondensierend
Wiederholgenauigkeit:
0,05 % bei 25 °C
Schwingfestigkeit:
Transporteinsatzprüfung mit Schärfegrad 2 nach FN 942017-4 und EN 60068-2-6
Schockfestigkeit:
Schockprüfung mit Schärfegrad 2 nach FN 942017-5 und EN 60068-2-27
Netzausfallüberbrückung:
|MS
Parametrierung:
Datenformat | Failsafe pro Kanal | Forcen pro Kanal | Grenzwertüberwachung pro Kanal | Idle Mode pro Kanal | Messwertglättung | Signalbereich pro Kanal | Überwachung Überlauf/Unterlauf | Überwachung nach NE43 Eingänge | Überwachung Drahtbruch pro Kanal | Drahtbruch pro Kanal | Grenzwertverletzung pro Kanal | Kurzschluss/Überlast pro Kanal | Parametrierfehler | Über-/Unterlauf | Grenzwertverletzung nach NE43 pro Kanal | Anzahl HART Wiederholungen | Hysterese für Grenzwerte | HART Variablen | Verhalten nach Kurzschluss/Überlast
Eigenstromaufnahme bei Nennbetriebsspannung:
Typ. 170 mA
Diagnose:
Drahtbruch pro Kanal | Grenzwertverletzung pro Kanal | Grenzwertverletzung nach NE43 pro Kanal | Kurzschluss/Überlast pro Kanal | Parametrierfehler | Über-/Unterlauf
LED Anzeigen:
1 Sammeldiagnose | 4 Kanaldiagnose | 4 Kanalstatus
Absicherung Kurzschluss:
interne elektronische Sicherung pro Kanal
Potenzialtrennung Kanal - Interner Bus:
ja
Potenzialtrennung Kanal - Kanal:
nein
Gebrauchsfehlergrenze bezogen auf Umgebungstemperaturbereich:
+/- 0,3 %
Grundfehlergrenze bei 25 °C:
+/- 0,1 %
Datenformat:
15 bit + Vorzeichen | skalierbar auf 15 bit
Max. Leitungslänge:
500 m
Sensorart:
0 - 20 mA | 4 - 20 mA | 4 - 20 mA mit HART
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
28 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 350,00*
€ 399,43*
Lager 214
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 372,33*
€ 434,45*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 383,78*
€ 437,34*
13 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 483,79*
€ 545,06*
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 434,45*
€ 517,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 431,21*
€ 513,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 410,74*
€ 488,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 393,21*
€ 467,92
pro Stück
ab 50 Stück
€ 388,84*
€ 462,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 372,33*
€ 443,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.