Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SFAH-200U-G14FS-PNLK-PNVBA-M8 Durchflusssensor


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild für SFAH-200U-G14FS-PNLK-PNVBA-M8 Durchflusssensor
Bild für SFAH-200U-G14FS-PNLK-PNVBA-M8 Durchflusssensor
Herstellerlogo für SFAH-200U-G14FS-PNLK-PNVBA-M8 Durchflusssensor
Artikel-Nr.:
     4065-70310694
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     8058479
EAN/GTIN:
     4052568295615
Datenblatt DE für SFAH-200U-G14FS-PNLK-PNVBA-M8 Durchflusssensor
Suchbegriffe:
Durchflusssensor
Strömungs-Sensor
durchflusssensor festo
durchflusssensor
Durchflusssensor SFAH-200U-G14FS-PNLK-PNVBA-M8 Zulassung=RCM Mark, CE-Zeichen (siehe Konformitätserklärung)=(* nach EU-EMV-Richtlinie, * nach EU-RoHS-RL), KC-Zeichen=KC-EMV, Werkstoffhinweis=RoHS konform, Messgröße=(* Massenstrom, * Volumenstrom)
Weitere Informationen:
Analogausgang:
1 - 5 V
Anzeigeart:
Leucht-LCD mehrfarbig
Befestigungsart:
mit Zubehör
Betriebsmedium:
Stickstoff
CE-Zeichen (siehe Konformitätserklärung):
nach EU-RoHS-Richtlinie
Darstellbare Einheit(en):
scft/min
Einbaulage:
beliebig
Einstellmöglichkeiten:
über Display und Tasten
Elektrischer Anschluss 1, Anschlussart:
Stecker
Elektrischer Anschluss 1, Anschlussbild:
00991171
Elektrischer Anschluss 1, Anschlusstechnik:
M8x1 A-codiert nach EN 61076-2-104
Genauigkeit Durchflusswert:
± (2% o.m.v. + 1% FS)
IO-Link, Communication mode:
COM2 (38,4 kBaud)
IO-Link, Funktionsklassen:
Teach channel
IO-Link, minimale Zykluszeit:
4 ms
IO-Link, Port class:
A
IO-Link, Profil:
Smart sensor profile
IO-Link, Protokollversion:
Device V 1.1
IO-Link, Prozessdatenbreite IN:
3 Byte
IO-Link, Prozessdateninhalt IN:
2 bit BDC (Durchflussüberwachung)
IO-Link, Servicedateninhalt IN:
32 bit Volumen-/Massemesswert
IO-Link, SIO-Mode Unterstützung:
Ja
KC-Zeichen:
KC-EMV
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK:
2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung
Kurzschlussfestigkeit:
ja
Manipulationssicherung:
PIN-Code
Messgröße:
Volumenstrom
Messprinzip:
thermisch
Messverfahren:
Heat Transfer
Pneumatischer Anschluss:
Innengewinde G1/4
Pneumatischer Anschluss, Abgangsrichtung:
gerade
Protokoll:
IO-Link
Schaltausgang:
2 x PNP oder 2 x NPN umschaltbar
Schaltelementfunktion:
Öffner/Schließer umschaltbar
Schaltfunktion:
Auto Differenz Überwachung
Schutzart:
IP40
Schutzklasse:
III
Strömungsrichtung:
unidirektional
Symbol:
00995794
Temperaturkoeffizient Spanne in ± %FS/K:
typ. 0,15%FS/K
Überlastfestigkeit:
vorhanden
Verpolungsschutz:
für alle elektrischen Anschlüsse
vom Medium berührte Werkstoffe:
hochlegierter Stahl rostfrei
Weitere Suchbegriffe: SFAH-200U-G14FS-PNLK-PNVBA-M8|Durchflusssensor
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4065
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 204,70*
€ 256,30*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 200,91*
€ 256,59*
2 Tage
53
€ 5,90*
ab € 215,69*
€ 269,78*
Preise: Lager 4065
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 256,30*
€ 305,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 252,76*
€ 300,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 232,05*
€ 276,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 217,95*
€ 259,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 204,70*
€ 243,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 4065
Versand: Lager 4065
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 20,00*
€ 4,90*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4065
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.