Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SFAW-32-X-E-PNLK-PNVBA-M12 Durchflusssensor


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild für SFAW-32-X-E-PNLK-PNVBA-M12 Durchflusssensor
Bild für SFAW-32-X-E-PNLK-PNVBA-M12 Durchflusssensor
Herstellerlogo für SFAW-32-X-E-PNLK-PNVBA-M12 Durchflusssensor
Artikel-Nr.:
     4065-70310674
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     8036887
EAN/GTIN:
     4052568285418
Datenblatt DE für SFAW-32-X-E-PNLK-PNVBA-M12 Durchflusssensor
Suchbegriffe:
Durchflusssensor
Strömungs-Sensor
durchflusssensor festo
durchflusssensor
Durchflusssensor SFAW-32-X-E-PNLK-PNVBA-M12 Zulassung=(* RCM Mark, * c UL us - Listed (OL)), CE-Zeichen (siehe Konformitätserklärung)=(* nach EU-EMV-Richtlinie, * nach EU-RoHS-RL), Werkstoffhinweis=RoHS konform, Messgröße=(* Durchfluss, * Temperatur), Strömungsrichtung=(* unidirektional, * P1 -> P2)ömungsrichtung=(* unidirektional, * P1 -> P2)
Weitere Informationen:
Analogausgang:
1 - 5 V
Betriebsmedium:
neutrale Flüssigkeiten
CE-Zeichen (siehe Konformitätserklärung):
nach EU-RoHS-Richtlinie
Darstellbare Einheit(en):
°F
Einbaulage:
beliebig
Elektrischer Anschluss:
A-Codiert
Fluidanschluss:
Kundenseitiger Anschluss
Genauigkeit Durchflusswert:
±3 % o.m.v. für Durchfluss >= 50 %FS
Hinweis zum Betriebs-/Steuermedium:
Medien mit einer kinematischen Viskosität = 1.8 mm²/sec. [cSt]. Die Medienverträglichkeit zu den medienberührenden Stoffen muss gewährleistet sein.
Hinweis zum Betriebsdruck:
max. 6 bar bei 100°C
IO-Link, Communication mode:
COM2 (38,4 kBaud)
IO-Link, Funktionsklassen:
Teach channel
IO-Link, minimale Zykluszeit:
5 ms
IO-Link, Port class:
A
IO-Link, Profil:
Smart sensor profile
IO-Link, Protokollversion:
Device V 1.1
IO-Link, Prozessdatenbreite IN:
3 Byte
IO-Link, Prozessdatenbreite OUT:
0 Byte
IO-Link, Prozessdateninhalt IN:
2 bit BDC (Durchflussüberwachung)
IO-Link, Servicedateninhalt IN:
32 bit Volumenmesswert
IO-Link, SIO-Mode Unterstützung:
Ja
KC-Zeichen:
KC-EMV
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK:
3 - starke Korrosionsbeanspruchung
Kurzschlussfestigkeit:
ja
Max. Leitungslänge:
30 m
Messgröße:
Temperatur
Messverfahren:
Temperatur: PT1000
Protokoll:
IO-Link
Schaltausgang:
2 x PNP oder 2 x NPN umschaltbar
Schaltelementfunktion:
Öffner/Schließer umschaltbar
Schaltfunktion:
Frei programmierbar
Schutzart:
IP65
Strömungsrichtung:
P1 -> P2
Symbol:
00995566
Temperaturkoeffizient Spanne in ± %FS/K:
typ. ±0,05%FS/K
Überlastfestigkeit:
vorhanden
Verpolungsschutz:
für alle elektrischen Anschlüsse
vom Medium berührte Werkstoffe:
PA6T/6I verstärkt
Weitere Suchbegriffe: SFAW-32-X-E-PNLK-PNVBA-M12|Durchflusssensor
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4065
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 236,81*
€ 286,46*
8 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 231,17*
€ 286,67*
3 Tage
4
€ 5,90*
ab € 240,39*
€ 289,91*
Preise: Lager 4065
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 286,46*
€ 340,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 277,94*
€ 330,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 255,22*
€ 303,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 247,49*
€ 294,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 236,81*
€ 281,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 4065
Versand: Lager 4065
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 20,00*
€ 4,90*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4065
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.