Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SFAB-1000U-HQ12-2SA-M12-EX2 Durchflusssensor


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild für SFAB-1000U-HQ12-2SA-M12-EX2 Durchflusssensor
Bild für SFAB-1000U-HQ12-2SA-M12-EX2 Durchflusssensor
Herstellerlogo für SFAB-1000U-HQ12-2SA-M12-EX2 Durchflusssensor
Artikel-Nr.:
     4065-70310647
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     565409
EAN/GTIN:
     4052568212582
Datenblatt DE für SFAB-1000U-HQ12-2SA-M12-EX2 Durchflusssensor
Suchbegriffe:
Durchflusssensor
Strömungs-Sensor
durchflusssensor festo
durchflusssensor
Durchflusssensor SFAB-1000U-HQ12-2SA-M12-EX2 mit drehbarem Display und integrierten QS-Verschraubungen. Zulassung=(* RCM Mark, * c UL us - Recognized (OL)), CE-Zeichen (siehe Konformitätserklärung)=(* nach EU-EMV-Richtlinie, * nach EU-Ex-Schutz-Richtlinie (ATEX), * nach EU-RoHS-RL), ATEX-Kategorie Gas=II 3G, Ex-Zündschutzart Gas=Ex nA IIC T5 X Gc, ATEX-Kategorie Staub=II 3D (ATEX), * nach EU-RoHS-RL), ATEX-Kategorie Gas=II 3G, Ex-Zündschutzart Gas=Ex nA IIC T5 X Gc, ATEX-Kategorie Staub=II 3D
Weitere Informationen:
Analogausgang:
4 - 20 mA
Anzeigeart:
Leucht-LCD blau
ATEX-Kategorie Gas:
II 3G
ATEX-Kategorie Staub:
II 3D
Befestigungsart:
mit Wand-/Flächenhalter
Betriebsmedium:
Stickstoff
CE-Zeichen (siehe Konformitätserklärung):
nach EU-RoHS-Richtlinie
Darstellbare Einheit(en):
scfm
Einbaulage:
beliebig
Elektrischer Anschluss:
5-polig
Ex-Umgebungstemperatur:
0°C <= Ta <= +50°C
Ex-Zündschutzart Gas:
Ex nA IIC T5 X Gc
Ex-Zündschutzart Staub:
Ex tc IIIB T80°C X Dc IP54
Genauigkeit Durchflusswert:
± (3% o.m.v. + 0,3% FS)
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK:
2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung
Kurzschlussfestigkeit:
ja
Messgröße:
Verbrauch
Messprinzip:
thermisch
Pneumatischer Anschluss:
QS-12
Schaltausgang:
2 x PNP oder 2 x NPN umschaltbar
Schaltelementfunktion:
Schließer
Schaltfunktion:
Schwellwert-Komparator
Schutzart:
IP65
Steckerbelegung nach Norm:
EN 60947-5-2
Strömungsrichtung:
P1 -> P2
Verpolungsschutz:
für alle elektrischen Anschlüsse
Weitere Suchbegriffe: SFAB-1000U-HQ12-2SA-M12-EX2|Durchflusssensor
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 360,78*
€ 432,25*
Lager 4065
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 391,77*
€ 458,08*
2 Tage
34
€ 5,90*
ab € 395,04*
€ 461,43*
Preise: Lager 4065
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 458,08*
€ 545,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 449,36*
€ 534,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 416,57*
€ 495,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 408,20*
€ 485,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 391,77*
€ 466,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 4065
Versand: Lager 4065
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 20,00*
€ 4,90*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4065
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.