| |
|
| Artikel-Nr.: 4065-70310624 Herst.-Nr.: 565386 EAN/GTIN: 4052568212360 |
| | |
|
| | |
| Durchflusssensor SFAB-10U-HQ6-2SV-M12 mit drehbarem Display und integrierten QS-Verschraubungen. Zulassung=(* RCM Mark, * c UL us - Recognized (OL)), CE-Zeichen (siehe Konformitätserklärung)=(* nach EU-EMV-Richtlinie, * nach EU-RoHS-RL), Zertifikat ausstellende Stelle=UL E322346, Werkstoffhinweis=RoHS konform, Messgröße=(* Durchfluss, * Verbrauch)llende Stelle=UL E322346, Werkstoffhinweis=RoHS konform, Messgröße=(* Durchfluss, * Verbrauch) Weitere Informationen: | | Analogausgang: | 0 - 10 V | Anzeigeart: | Leucht-LCD blau | Befestigungsart: | mit Wand-/Flächenhalter | Betriebsmedium: | Stickstoff | CE-Zeichen (siehe Konformitätserklärung): | nach EU-RoHS-Richtlinie | Darstellbare Einheit(en): | scfm | Einbaulage: | beliebig | Elektrischer Anschluss: | 5-polig | Genauigkeit Durchflusswert: | ± (3% o.m.v. + 0,3% FS) | Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK: | 2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung | Kurzschlussfestigkeit: | ja | Messgröße: | Verbrauch | Messprinzip: | thermisch | Pneumatischer Anschluss: | QS-6 | Schaltausgang: | 2 x PNP oder 2 x NPN umschaltbar | Schaltelementfunktion: | Schließer | Schaltfunktion: | Schwellwert-Komparator | Schutzart: | IP65 | Steckerbelegung nach Norm: | EN 60947-5-2 | Strömungsrichtung: | P1 -> P2 | Verpolungsschutz: | für alle elektrischen Anschlüsse |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 10 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 299,35* | € 351,03* | | | | Lager 4065 | | | | | | Frei Haus | ab € 326,24* | € 373,02* | | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 328,90* | € 375,89* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 418,17* | € 492,75* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4065 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4065 | | Versand: Lager 4065 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 20,00* | € 4,90* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 20,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4065 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|