Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SPAN-P10R-R18M-PN-PN-L1 Drucksensor


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild für SPAN-P10R-R18M-PN-PN-L1 Drucksensor
Bild für SPAN-P10R-R18M-PN-PN-L1 Drucksensor
Herstellerlogo für SPAN-P10R-R18M-PN-PN-L1 Drucksensor
Artikel-Nr.:
     4065-70310508
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     8035547
EAN/GTIN:
     4052568284879
Datenblatt DE für SPAN-P10R-R18M-PN-PN-L1 Drucksensor
Suchbegriffe:
Differenzdrucksensor
Druckaufnehmer
Druckgeber
Druckmessumformer
Drucksensor SPAN-P10R-R18M-PN-PN-L1 Zulassung=(* RCM Mark, * c UL us - Listed (OL)), CE-Zeichen (siehe Konformitätserklärung)=(* nach EU-EMV-Richtlinie, * nach EU-RoHS-RL), KC-Zeichen=KC-EMV, Zertifikat ausstellende Stelle=UL E322346, Werkstoffhinweis=RoHS konformS konform
Weitere Informationen:
Anzeigeart:
Leucht-LCD
Befestigungsart:
mit Wand-/Flächenhalter
Betriebsmedium:
Inerte Gase
CE-Zeichen (siehe Konformitätserklärung):
nach EU-RoHS-Richtlinie
Darstellbare Einheit(en):
psi
Einbaulage:
beliebig
Einstellmöglichkeiten:
über Display und Tasten
Elektrischer Anschluss:
4-polig
Elektrischer Anschluss 1, Anschlussart:
Stecker
Elektrischer Anschluss 1, Anschlussbild:
00995428
Elektrischer Anschluss 1, Anschlusstechnik:
Anschlussbild L1J
Hinweis zum Betriebs-/Steuermedium:
Geölter Betrieb möglich
KC-Zeichen:
KC-EMV
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK:
2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung
Kurzschlussfestigkeit:
ja
Manipulationssicherung:
PIN-Code
Messgröße:
Relativdruck
Messverfahren:
Piezoresistiver Drucksensor
Pneumatischer Anschluss:
Innengewinde M5
Schaltausgang:
2 x PNP oder 2 x NPN umschaltbar
Schaltelementfunktion:
Öffner/Schließer umschaltbar
Schaltfunktion:
Auto Differenz Überwachung
Schutzart:
IP40
Symbol:
00995686
Verpolungsschutz:
für alle elektrischen Anschlüsse
Weitere Suchbegriffe: Drucksensor, Drucktransmitter, Druckwandler, drucksensor festo, differenzdrucksensor, drucksensor relativdruck, SPAN-P10R-R18M-PN-PN-L1|Drucksensor
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4065
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 75,22*
€ 94,47*
6 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 73,61*
€ 94,57*
2 Tage
35
€ 5,90*
ab € 78,37*
€ 98,87*
46 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 94,83*
€ 119,17*
Preise: Lager 4065
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 94,47*
€ 112,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 93,40*
€ 111,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 91,37*
€ 108,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 82,23*
€ 97,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 75,22*
€ 89,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 4065
Versand: Lager 4065
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 20,00*
€ 4,90*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4065
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Festo
SAMH-PN-W
ab € 7,05*
Zubehör
Festo
SASC-P4-A-M8-A
ab € 8,18*
Zubehör
Festo
SASC-P4-A-M8-S
ab € 8,61*
Zubehör
Festo
PUN-H-6X1-BL
ab € 0,51*
Zubehör
Festo
PUN-H-6X1-TBL
ab € 0,51*
Zubehör
Festo
PUN-H-6X1-SW
ab € 0,51*
Zubehör
Festo
QSF-1/8-6-B
ab € 1,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.