Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SPAN-B2R-R18M-PNLK-PNVBA-L1 Drucksensor


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild für SPAN-B2R-R18M-PNLK-PNVBA-L1 Drucksensor
Bild für SPAN-B2R-R18M-PNLK-PNVBA-L1 Drucksensor
Herstellerlogo für SPAN-B2R-R18M-PNLK-PNVBA-L1 Drucksensor
Artikel-Nr.:
     4065-70310499
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     8035537
EAN/GTIN:
     4052568284770
Datenblatt DE für SPAN-B2R-R18M-PNLK-PNVBA-L1 Drucksensor
Suchbegriffe:
Differenzdrucksensor
Druckaufnehmer
Druckgeber
Druckmessumformer
Drucksensor SPAN-B2R-R18M-PNLK-PNVBA-L1 Zulassung=(* RCM Mark, * c UL us - Listed (OL)), CE-Zeichen (siehe Konformitätserklärung)=(* nach EU-EMV-Richtlinie, * nach EU-RoHS-RL), KC-Zeichen=KC-EMV, Zertifikat ausstellende Stelle=UL E322346, Werkstoffhinweis=RoHS konform=RoHS konform
Weitere Informationen:
Analogausgang:
1 - 5 V
Anzeigeart:
Leucht-LCD
Befestigungsart:
mit Wand-/Flächenhalter
Betriebsmedium:
Inerte Gase
CE-Zeichen (siehe Konformitätserklärung):
nach EU-RoHS-Richtlinie
Darstellbare Einheit(en):
psi
Einbaulage:
beliebig
Einstellmöglichkeiten:
über Display und Tasten
Elektrischer Anschluss:
4-polig
Elektrischer Anschluss 1, Anschlussart:
Stecker
Elektrischer Anschluss 1, Anschlussbild:
00995428
Elektrischer Anschluss 1, Anschlusstechnik:
Anschlussbild L1J
Hinweis zum Betriebs-/Steuermedium:
Geölter Betrieb möglich
IO-Link, Communication mode:
COM2 (38,4 kBaud)
IO-Link, Funktionsklassen:
Teach channel
IO-Link, minimale Zykluszeit:
3 ms
IO-Link, Port class:
A
IO-Link, Profil:
Smart sensor profile
IO-Link, Protokollversion:
Device V 1.1
IO-Link, Prozessdatenbreite IN:
2 Byte
IO-Link, Prozessdatenbreite OUT:
0 Byte
IO-Link, Prozessdateninhalt IN:
2 bit BDC (Drucküberwachung)
IO-Link, SIO-Mode Unterstützung:
Ja
KC-Zeichen:
KC-EMV
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK:
2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung
Kurzschlussfestigkeit:
ja
Manipulationssicherung:
PIN-Code
Messgröße:
Relativdruck
Messverfahren:
Piezoresistiver Drucksensor
Pneumatischer Anschluss:
Innengewinde M5
Protokoll:
IO-Link
Schaltausgang:
2 x PNP oder 2 x NPN umschaltbar
Schaltelementfunktion:
Öffner/Schließer umschaltbar
Schaltfunktion:
Auto Differenz Überwachung
Schutzart:
IP40
Symbol:
00995685
Verpolungsschutz:
für alle elektrischen Anschlüsse
Weitere Suchbegriffe: Drucksensor, Drucktransmitter, Druckwandler, druckmessumformer 1bar, differenzdrucksensor, drucksensor festo, SPAN-B2R-R18M-PNLK-PNVBA-L1|Drucksensor
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4065
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 83,56*
€ 106,56*
6 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 82,24*
€ 106,67*
2 Tage
2
€ 5,90*
ab € 87,98*
€ 111,75*
Frei Haus
ab € 85,74*
€ 112,16*
Preise: Lager 4065
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 106,56*
€ 126,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 105,59*
€ 125,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 97,67*
€ 116,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 91,77*
€ 109,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 83,56*
€ 99,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 4065
Versand: Lager 4065
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 20,00*
€ 4,90*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4065
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.