Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SPAW-B2R-G12M-2PV-M12 Drucksensor


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild für SPAW-B2R-G12M-2PV-M12 Drucksensor
Bild für SPAW-B2R-G12M-2PV-M12 Drucksensor
Herstellerlogo für SPAW-B2R-G12M-2PV-M12 Drucksensor
Artikel-Nr.:
     4065-70310445
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     8022803
EAN/GTIN:
     4052568258047
Datenblatt DE für SPAW-B2R-G12M-2PV-M12 Drucksensor
Suchbegriffe:
Differenzdrucksensor
Druckaufnehmer
Druckgeber
Druckmessumformer
Drucksensor SPAW-B2R-G12M-2PV-M12 zur Messung von Mediendrücken, Druckmessbereich -1 bis +1 bar, Pneumatischer Anschluss Außengewinde G1/2. Zulassung=(* RCM Mark, * c UL us - Listed (OL)), CE-Zeichen (siehe Konformitätserklärung)=nach EU-EMV-Richtlinie, Werkstoffhinweis=(* LABS-haltige Stoffe enthalten, * RoHS konform), Messgröße=Relativdruck, Messverfahren=Piezoresistiver Drucksensorerkstoffhinweis=(* LABS-haltige Stoffe enthalten, * RoHS konform), Messgröße=Relativdruck, Messverfahren=Piezoresistiver Drucksensor
Weitere Informationen:
Analogausgang:
0 - 10 V
Anzeigeart:
LED-Anzeige
Befestigungsart:
mit Außengewinde
Betriebsmedium:
Flüssige Medien
CE-Zeichen (siehe Konformitätserklärung):
nach EU-EMV-Richtlinie
Darstellbare Einheit(en):
psi
Einbaulage:
beliebig
Einstellmöglichkeiten:
über Display und Tasten
Elektrischer Anschluss:
5-polig
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK:
4 - besonders starke Korrosionsbeanspruchung
Kurzschlussfestigkeit:
ja
Manipulationssicherung:
PIN-Code
Messgröße:
Relativdruck
Messverfahren:
Piezoresistiver Drucksensor
Pneumatischer Anschluss:
Außengewinde G1/2
Schaltausgang:
2xPNP
Schaltelementfunktion:
umschaltbar
Schaltfunktion:
Frei programmierbar
Schaltzustandsanzeige:
LED rot
Schutzart:
IP67
Symbol:
00995378
Verpolungsschutz:
für Betriebsspannung
vom Medium berührte Werkstoffe:
hochlegierter Stahl rostfrei
Werkstoff Dichtring:
NBR
Weitere Suchbegriffe: Drucksensor, Drucktransmitter, Druckwandler, druckmessumformer 1bar, differenzdrucksensor, drucksensor festo, SPAW-B2R-G12M-2PV-M12|Drucksensor
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 235,53*
€ 298,63*
8 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 244,34*
€ 301,86*
Lager 4065
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 250,59*
€ 308,50*
Preise: Lager 4065
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 308,50*
€ 367,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 294,36*
€ 350,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 272,87*
€ 324,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 267,00*
€ 317,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 250,59*
€ 298,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 4065
Versand: Lager 4065
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 20,00*
€ 4,90*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4065
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.