Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SPAW-P10R-G14F-2PA-M12 Drucksensor


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild für SPAW-P10R-G14F-2PA-M12 Drucksensor
Bild für SPAW-P10R-G14F-2PA-M12 Drucksensor
Herstellerlogo für SPAW-P10R-G14F-2PA-M12 Drucksensor
Artikel-Nr.:
     4065-70310423
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     8022780
EAN/GTIN:
     4052568257811
Datenblatt DE für SPAW-P10R-G14F-2PA-M12 Drucksensor
Suchbegriffe:
Differenzdrucksensor
Druckaufnehmer
Druckgeber
Druckmessumformer
Drucksensor SPAW-P10R-G14F-2PA-M12 zur Messung von Mediendrücken, Druckmessbereich 0 bis +10 bar, Pneumatischer Anschluss Innengewinde G1/4. Zulassung=(* RCM Mark, * c UL us - Listed (OL)), CE-Zeichen (siehe Konformitätserklärung)=nach EU-EMV-Richtlinie, Werkstoffhinweis=(* LABS-haltige Stoffe enthalten, * RoHS konform), Messgröße=Relativdruck, Messverfahren=Metalldünnfilm DrucksensorWerkstoffhinweis=(* LABS-haltige Stoffe enthalten, * RoHS konform), Messgröße=Relativdruck, Messverfahren=Metalldünnfilm Drucksensor
Weitere Informationen:
Analogausgang:
4 - 20 mA
Anzeigeart:
LED-Anzeige
Befestigungsart:
mit Zubehör
Betriebsmedium:
Flüssige Medien
CE-Zeichen (siehe Konformitätserklärung):
nach EU-EMV-Richtlinie
Darstellbare Einheit(en):
psi
Einbaulage:
beliebig
Einstellmöglichkeiten:
über Display und Tasten
Elektrischer Anschluss:
5-polig
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK:
4 - besonders starke Korrosionsbeanspruchung
Kurzschlussfestigkeit:
ja
Manipulationssicherung:
PIN-Code
Messgröße:
Relativdruck
Messverfahren:
Metalldünnfilm Drucksensor
Pneumatischer Anschluss:
Innengewinde G1/4
Schaltausgang:
2xPNP
Schaltelementfunktion:
umschaltbar
Schaltfunktion:
Frei programmierbar
Schaltzustandsanzeige:
LED rot
Schutzart:
IP67
Symbol:
00991159
Verpolungsschutz:
für Betriebsspannung
vom Medium berührte Werkstoffe:
hochlegierter Stahl rostfrei
Weitere Suchbegriffe: Drucksensor, Drucktransmitter, Druckwandler, drucksensor festo, differenzdrucksensor, SPAW-P10R-G14F-2PA-M12|Drucksensor
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
4
€ 5,90*
ab € 229,65*
€ 267,77*
5 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 224,90*
€ 268,99*
Lager 4065
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 236,96*
€ 276,26*
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 473,17*
€ 624,92*
Preise: Lager 4065
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 276,26*
€ 328,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 274,26*
€ 326,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 257,03*
€ 305,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 252,80*
€ 300,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 236,96*
€ 281,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 4065
Versand: Lager 4065
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 20,00*
€ 5,90*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4065
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.