| |
|
| Artikel-Nr.: 4065-70310343 Herst.-Nr.: 8001212 EAN/GTIN: 4052568276898 |
| | |
|
| | |
| Drucksensor SPAU-P10R-H-Q4D-L-PNLK-PNVBA-M12D zur Überwachung von Druckluft und nicht korrosiven Gasen geeignet, die Befestigung erfolgt durch Hutschienenbefestigung, mit Display. Zulassung=(* RCM Mark, * c UL us - Listed (OL)), CE-Zeichen (siehe Konformitätserklärung)=(* nach EU-EMV-Richtlinie, * nach EU-RoHS-RL), KC-Zeichen=KC-EMV, Werkstoffhinweis=RoHS konform, Messgröße=Relativdrucktätserklärung)=(* nach EU-EMV-Richtlinie, * nach EU-RoHS-RL), KC-Zeichen=KC-EMV, Werkstoffhinweis=RoHS konform, Messgröße=Relativdruck Weitere Informationen: | | Analogausgang: | 1 - 5 V | Anzeigeart: | Leucht-LCD | Befestigungsart: | mit Hutschiene | Betriebsmedium: | Inerte Gase | CE-Zeichen (siehe Konformitätserklärung): | nach EU-RoHS-Richtlinie | Darstellbare Einheit(en): | psi | Einbaulage: | beliebig | Einstellmöglichkeiten: | über Display und Tasten | Elektrischer Anschluss 1, Anschlussart: | Stecker | Elektrischer Anschluss 1, Anschlussbild: | 00995386 | Elektrischer Anschluss 1, Anschlusstechnik: | M12x1 A-codiert nach EN 61076-2-101 | Hinweis zum Betriebs-/Steuermedium: | Geölter Betrieb möglich | IO-Link, Communication mode: | COM2 (38,4 kBaud) | IO-Link, Funktionsklassen: | Teach channel | IO-Link, minimale Zykluszeit: | 3 ms | IO-Link, Port class: | A | IO-Link, Profil: | Smart sensor profile | IO-Link, Protokollversion: | Device V 1.1 | IO-Link, Prozessdatenbreite IN: | 2 Byte | IO-Link, Prozessdatenbreite OUT: | 0 Byte | IO-Link, Prozessdateninhalt IN: | 2 bit BDC (Drucküberwachung) | IO-Link, SIO-Mode Unterstützung: | Ja | KC-Zeichen: | KC-EMV | Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK: | 2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung | Kurzschlussfestigkeit: | ja | Manipulationssicherung: | PIN-Code | Messgröße: | Relativdruck | Messverfahren: | Piezoresistiver Drucksensor | Pneumatischer Anschluss: | QS-4 | Protokoll: | IO-Link | Schaltausgang: | 2 x PNP oder 2 x NPN umschaltbar | Schaltelementfunktion: | Öffner/Schließer umschaltbar | Schaltfunktion: | Frei programmierbar | Schutzart: | IP67 | Symbol: | 00995410 | Verpolungsschutz: | für alle elektrischen Anschlüsse |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 6 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 97,59* | € 125,32* | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 99,35* | € 125,57* | | | | Lager 4065 | | | | | | Frei Haus | ab € 104,43* | € 131,29* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4065 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4065 | | Versand: Lager 4065 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 20,00* | € 4,90* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 20,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4065 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|