| |
|
| Artikel-Nr.: 4065-70310288 Herst.-Nr.: 540205 EAN/GTIN: 4052568178666 |
| | |
|
| | |
| Drucksensor SDE3-D2Z-B-HQ4-2P-M8 mit Steckerausführung M8. Zulassung=(* RCM Mark, * c UL us - Recognized (OL)), CE-Zeichen (siehe Konformitätserklärung)=nach EU-EMV-Richtlinie, Werkstoffhinweis=(* Kupfer- und PTFE-frei, * RoHS konform), Messgröße=Differenzdruck, Messverfahren=Piezoresistiver Drucksensor mit Anzeigezdruck, Messverfahren=Piezoresistiver Drucksensor mit Anzeige Weitere Informationen: | | Anzeigeart: | Leucht-LCD | Befestigungsart: | mit Hutschiene | Betriebsmedium: | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4] | CE-Zeichen (siehe Konformitätserklärung): | nach EU-EMV-Richtlinie | Einbaulage: | beliebig | Einstellmöglichkeiten: | Teach-In | Elektrischer Anschluss: | 4-polig | Hinweis zum Betriebs-/Steuermedium: | Geölter Betrieb möglich | Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK: | 2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung | Kurzschlussfestigkeit: | taktend | Manipulationssicherung: | PIN-Code | Messgröße: | Differenzdruck | Messverfahren: | Piezoresistiver Drucksensor mit Anzeige | Pneumatischer Anschluss: | QS-4 | Schaltausgang: | 2xPNP | Schaltelementfunktion: | umschaltbar | Schaltfunktion: | Frei programmierbar | Schaltzustandsanzeige: | LCD gelb | Schutzart: | IP65 | Symbol: | 00991165 | Verpolungsschutz: | für alle elektrischen Anschlüsse |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 6 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 131,42* | € 167,70* | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 141,13* | € 174,48* | | | | Lager 4065 | 28 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 145,26* | € 178,66* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4065 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4065 | | Versand: Lager 4065 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 20,00* | € 4,90* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 20,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4065 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|