Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SDE5-V1-O-Q4-P-M8 Drucksensor


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild für SDE5-V1-O-Q4-P-M8 Drucksensor
Bild für SDE5-V1-O-Q4-P-M8 Drucksensor
Herstellerlogo für SDE5-V1-O-Q4-P-M8 Drucksensor
Artikel-Nr.:
     4065-70310272
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     527457
EAN/GTIN:
     4052568162542
Datenblatt DE für SDE5-V1-O-Q4-P-M8 Drucksensor
Suchbegriffe:
Druckluftschalter
Differenzdrucksensor
Druckaufnehmer
Druckgeber
Drucksensor SDE5-V1-O-Q4-P-M8 für Vakuum, mit Steckerausführung M8. Zulassung=(* RCM Mark, * c UL us - Recognized (OL)), CE-Zeichen (siehe Konformitätserklärung)=(* nach EU-EMV-Richtlinie, * nach EU-RoHS-RL), KC-Zeichen=KC-EMV, Werkstoffhinweis=RoHS konform, Messgröße=Relativdruckrm, Messgröße=Relativdruck
Weitere Informationen:
Befestigungsart:
mit Zubehör
Betriebsmedium:
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
CE-Zeichen (siehe Konformitätserklärung):
nach EU-RoHS-Richtlinie
Einbaulage:
beliebig
Elektrischer Anschluss:
3-polig
Hinweis zum Betriebs-/Steuermedium:
Geölter Betrieb möglich
KC-Zeichen:
KC-EMV
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK:
2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung
Kurzschlussfestigkeit:
ja
Messgröße:
Relativdruck
Messverfahren:
Piezoresistiver Drucksensor
Pneumatischer Anschluss:
QS-4
Schaltausgang:
PNP
Schaltelementfunktion:
Schließer
Schaltfunktion:
Schwellwert mit fester Hysterese
Schaltzustandsanzeige:
LED gelb
Schutzart:
IP40
Symbol:
00991164
Verpolungsschutz:
für alle elektrischen Anschlüsse
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4065
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 53,94*
€ 69,78*
€ 8,95*
ab € 52,39*
€ 69,86*
8 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 55,81*
€ 73,40*
2 Tage
62
€ 5,90*
ab € 63,18*
€ 80,65*
1 Tag
1
Frei Haus
ab € 67,03*
€ 94,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4065
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,78*
€ 83,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,22*
€ 81,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,91*
€ 77,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,46*
€ 74,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 53,94*
€ 64,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 4065
Versand: Lager 4065
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 20,00*
€ 4,90*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4065
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Festo
NEBU-M8G3-K-5-LE3
ab € 8,05*
Zubehör
Festo
NEBU-M8W3-K-5-LE3
ab € 8,04*
Zubehör
Festo
PUN-4X0,75-BL
ab € 0,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.