Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EHMB-20-200 Dreh-Hub-Modul


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild für EHMB-20-200 Dreh-Hub-Modul
Bild für EHMB-20-200 Dreh-Hub-Modul
Herstellerlogo für EHMB-20-200 Dreh-Hub-Modul
Artikel-Nr.:
     4065-70309912
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     1107097
EAN/GTIN:
     4052568226947
Datenblatt DE für EHMB-20-200 Dreh-Hub-Modul
Suchbegriffe:
ISO-Zylinder
Normzylinder
Pneumatik-Normzylinder
Zylinder ISO 15552
Dreh-Hub-Modul EHMB-20-200 Antriebsritzel-Durchmesser=6 mm, Arbeitshub=0 - 200 mm, Baugröße=20, Drehwinkel=endlos, Zahnriemen-Teilung=2 mm
Weitere Informationen:
Baugröße:
20
Drehwinkel:
endlos
Einbaulage:
beliebig
Getriebeart:
Zahnriemengetriebe
Getriebeübersetzung:
4,5:1
Konstruktiver Aufbau:
mit Zahnriemen
Typ-Kurzzeichen:
EHMB
Werkstoff Abtriebswelle:
Stahl
Werkstoff Antriebswelle:
hochlegierter Stahl rostfrei
Werkstoff Deckel:
eloxiert
Werkstoff Gehäuse:
eloxiert
Werkstoff Zahnriemen:
Polychloroprene mit Glasfaser
Werkstoff-Hinweis:
RoHS konform
Weitere Suchbegriffe: normzylinder festo, iso zylinder, EHMB-20-200|Dreh-Hub-Modul
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 2.532,48*
€ 2.648,31*
6 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.497,97*
€ 2.671,04*
Lager 4065
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.818,19*
€ 2.932,57*
Frei Haus
ab € 2.757,54*
€ 2.932,57*
17 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 2.979,83*
€ 3.098,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4065
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.932,57*
€ 3.489,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.915,90*
€ 3.469,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.848,90*
€ 3.390,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.818,19*
€ 3.353,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 4065
Versand: Lager 4065
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 20,00*
€ 5,90*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4065
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.