| |
|
| Artikel-Nr.: 4065-70309625 Herst.-Nr.: 153507 EAN/GTIN: 4052568070823 |
| | |
|
| | |
| Differenzdruck-Regelventil LRLL-3/8-QS-10 ohne Manometer, mit Außengewinde und QS-Steckanschluss. Reglerfunktion=(* Differenzdruck konstant, * mit Rückstromverhalten), Pneumatischer Anschluss 1=G3/8, Pneumatischer Anschluss 2=QS-10, Befestigungsart=einschraubbar, Nenndurchfluss offen=456 l/minraubbar, Nenndurchfluss offen=456 l/min Weitere Informationen: | | Befestigungsart: | einschraubbar | Betätigungssicherung: | Konterung | Betriebsmedium: | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-] | Einbaulage: | beliebig | Hinweis zum Betriebs-/Steuermedium: | Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich) | Konstruktiver Aufbau: | mit durchgehender Druckversorgung | Pneumatischer Anschluss 1: | G3/8 | Pneumatischer Anschluss 2: | QS-10 | Reglerfunktion: | mit Rückstromverhalten | Symbol: | 00991535 | Werkstoff Einschraubzapfen: | vernickelt | Werkstoff Gehäuse: | PBT-verstärkt | Werkstoff Gewindedichtung: | PTFE | Werkstoff-Hinweis: | RoHS konform |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 6 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 42,66* | € 56,01* | | | | Lager 4065 | | | | | | € 4,90* | ab € 45,79* | € 58,36* | | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 46,62* | € 59,52* | | | | | | | | | | € 8,95* | ab € 47,60* | € 63,00* | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 55,78* | € 71,22* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4065 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4065 | | Versand: Lager 4065 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 20,00* | € 4,90* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 20,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4065 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|