Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LRLL-M5-QS-6 Differenzdruck-Regelventil


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild für LRLL-M5-QS-6 Differenzdruck-Regelventil
Bild für LRLL-M5-QS-6 Differenzdruck-Regelventil
Herstellerlogo für LRLL-M5-QS-6 Differenzdruck-Regelventil
Artikel-Nr.:
     4065-70309623
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     153500
EAN/GTIN:
     4052568070779
Datenblatt DE für LRLL-M5-QS-6 Differenzdruck-Regelventil
Suchbegriffe:
Differenzdruck-Regelventil
Differenzdruckregelventil
Differenzdruckregler
Druckbegrenzungsventil
Differenzdruck-Regelventil LRLL-M5-QS-6 ohne Manometer, mit Außengewinde und QS-Steckanschluss. Reglerfunktion=(* Differenzdruck konstant, * mit Rückstromverhalten), Pneumatischer Anschluss 1=M5, Pneumatischer Anschluss 2=QS-6, Befestigungsart=einschraubbar, Nenndurchfluss offen=32 l/minar, Nenndurchfluss offen=32 l/min
Weitere Informationen:
Befestigungsart:
einschraubbar
Betätigungssicherung:
Konterung
Betriebsmedium:
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Einbaulage:
beliebig
Hinweis zum Betriebs-/Steuermedium:
Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich)
Konstruktiver Aufbau:
mit durchgehender Druckversorgung
Pneumatischer Anschluss 1:
M5
Pneumatischer Anschluss 2:
QS-6
Reglerfunktion:
mit Rückstromverhalten
Symbol:
00991535
Werkstoff Einschraubzapfen:
vernickelt
Werkstoff Gehäuse:
PBT-verstärkt
Werkstoff Gewindedichtung:
PTFE
Werkstoff-Hinweis:
RoHS konform
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 27,78*
€ 36,76*
Lager 4065
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 29,86*
€ 38,50*
3 Tage
8
€ 8,90*
ab € 30,34*
€ 39,27*
€ 8,95*
ab € 31,28*
€ 41,40*
8 Tage
nicht lagernd
€ 6,95*
ab € 36,60*
€ 46,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4065
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,50*
€ 45,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,12*
€ 45,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,23*
€ 43,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,43*
€ 40,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,32*
€ 39,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,86*
€ 35,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 4065
Versand: Lager 4065
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 20,00*
€ 4,90*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4065
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.