| |
|
| Artikel-Nr.: 4065-70308951 Herst.-Nr.: 552949 EAN/GTIN: 4052568095628 |
| | |
|
| | |
| Befestigungswinkel MS9-WPB der MS-Reihe. Baugröße=9, Baureihe=MS, Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK=2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung, Mediumstemperatur=-10 - 60 °C, Produktgewicht=210 g Weitere Informationen: | | Baureihe: | MS | Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK: | 2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung | Typ-Kurzzeichen: | MS9-WPB | Werkstoff Dichtungen: | NBR | Werkstoff Hohlschraube: | Aluminium-Druckguss | Werkstoff Modulverbinder: | Aluminium-Druckguss | Werkstoff Schrauben: | Stahl | Werkstoff Winkel: | Aluminium-Druckguss | Werkstoff-Hinweis: | RoHS konform |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 7 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 19,66* | € 25,96* | | | | Lager 4065 | | | | | | € 4,90* | ab € 21,06* | € 27,19* | | | | | | 3 Tage | | | | | € 8,90* | ab € 22,52* | € 28,93* | | | | | 6 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 25,03* | € 32,09* | | | | | | | | | | € 8,95* | ab € 34,26* | € 42,37* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4065 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4065 | | Versand: Lager 4065 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 20,00* | € 4,90* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 20,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4065 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|