Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VMPAL-AP-4X10-QS6-1 Anschlussplatte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild für VMPAL-AP-4X10-QS6-1 Anschlussplatte
Bild für VMPAL-AP-4X10-QS6-1 Anschlussplatte
Herstellerlogo für VMPAL-AP-4X10-QS6-1 Anschlussplatte
Artikel-Nr.:
     4065-70308098
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     561083
EAN/GTIN:
     4052568208486
Datenblatt DE für VMPAL-AP-4X10-QS6-1 Anschlussplatte
Suchbegriffe:
Anschlußplattenset Pneumatik
Pneumatik-Anschlussplatte
Pneumatikanschlußplattenset
anschlußplattenset pneumatik
Anschlussplatte VMPAL-AP-4X10-QS6-1 Breite=42,8 mm, Länge=107,3 mm, Rastermaß=10,7 mm, Ventilgröße=10 mm, Max. Anzahl der Ventilplätze=4
Weitere Informationen:
Betriebsmedium:
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Hinweis zum Betriebs-/Steuermedium:
Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich)
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK:
3 - starke Korrosionsbeanspruchung
Max. Anzahl Ventilplätze:
4
Pneumatischer Anschluss 2:
für Schlauch Außen-Ø 6 mm
Pneumatischer Anschluss 4:
für Schlauch Außen-Ø 6mm
Strömungsrichtung:
reversibel
Typ-Kurzzeichen:
VMPAL
Ventilinselaufbau:
Ventilgrößen mischbar
Werkstoff Anschlussplatte:
PA-verstärkt
Werkstoff-Hinweis:
RoHS konform
Weitere Suchbegriffe: VMPAL-AP-4X10-QS6-1|Anschlussplatte
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 68,49*
€ 85,96*
Lager 4065
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 71,62*
€ 89,42*
6 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 72,95*
€ 93,13*
17 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 84,29*
€ 103,78*
Preise: Lager 4065
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 89,42*
€ 106,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 88,14*
€ 104,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 83,68*
€ 99,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 80,69*
€ 96,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 71,62*
€ 85,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 4065
Versand: Lager 4065
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 20,00*
€ 5,90*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4065
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.