Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VMPAL-AP-20-QS3/8"-1-T1 Anschlussplatte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild für VMPAL-AP-20-QS3/8"-1-T1 Anschlussplatte
Bild für VMPAL-AP-20-QS3/8"-1-T1 Anschlussplatte
Herstellerlogo für VMPAL-AP-20-QS3/8"-1-T1 Anschlussplatte
Artikel-Nr.:
     4065-70308090
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     561027
EAN/GTIN:
     4052568098872
Datenblatt DE für VMPAL-AP-20-QS3/8"-1-T1 Anschlussplatte
Suchbegriffe:
Anschlußplattenset Pneumatik
Pneumatik-Anschlussplatte
Pneumatikanschlußplattenset
anschlußplattenset pneumatik
Anschlussplatte VMPAL-AP-20-QS3/8"-1-T1 Breite=21,2 mm, Länge=107,3 mm, Rastermaß=21,2 mm, Ventilgröße=20 mm, Druckzonentrennung=Kanal 1
Weitere Informationen:
Betriebsmedium:
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Druckzonentrennung:
Kanal 1
Hinweis zum Betriebs-/Steuermedium:
Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich)
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK:
3 - starke Korrosionsbeanspruchung
Max. Anzahl Ventilplätze:
1
Pneumatischer Anschluss 2:
für Schlauch Außen-Ø 3/8"
Pneumatischer Anschluss 4:
für Schlauch Außen-Ø 3/8"
Strömungsrichtung:
reversibel
Typ-Kurzzeichen:
VMPAL
Ventilinselaufbau:
Ventilgrößen mischbar
Werkstoff Anschlussplatte:
PA-verstärkt
Werkstoff-Hinweis:
RoHS konform
Weitere Suchbegriffe: VMPAL-AP-20-QS3/8"-1-T1|Anschlussplatte
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
nicht lagernd
€ 8,90*
ab € 24,79*
€ 32,25*
Lager 4065
40 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 25,85*
€ 33,67*
6 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 26,34*
€ 35,17*
Preise: Lager 4065
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,67*
€ 40,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,38*
€ 39,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,85*
€ 37,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,61*
€ 36,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,74*
€ 35,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,85*
€ 30,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 4065
Versand: Lager 4065
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 20,00*
€ 5,90*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4065
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.