Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VMPAL-AP-4X10 Anschlussplatte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild für VMPAL-AP-4X10 Anschlussplatte
Bild für VMPAL-AP-4X10 Anschlussplatte
Herstellerlogo für VMPAL-AP-4X10 Anschlussplatte
Artikel-Nr.:
     4065-70308048
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     560981
EAN/GTIN:
     4052568098469
Datenblatt DE für VMPAL-AP-4X10 Anschlussplatte
Suchbegriffe:
Anschlußplattenset Pneumatik
Pneumatik-Anschlussplatte
Pneumatikanschlußplattenset
anschlußplattenset pneumatik
Anschlussplatte VMPAL-AP-4X10 Breite=42,8 mm, Länge=107,3 mm, Rastermaß=10,7 mm, Ventilgröße=10 mm, Max. Anzahl der Ventilplätze=4
Weitere Informationen:
Betriebsmedium:
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Hinweis zum Betriebs-/Steuermedium:
Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich)
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK:
3 - starke Korrosionsbeanspruchung
Max. Anzahl Ventilplätze:
4
Pneumatischer Anschluss 2:
für Cartridge 10 mm
Pneumatischer Anschluss 4:
für Cartridge 10 mm
Strömungsrichtung:
reversibel
Typ-Kurzzeichen:
VMPAL
Ventilinselaufbau:
Ventilgrößen mischbar
Werkstoff Anschlussplatte:
PA-verstärkt
Werkstoff-Hinweis:
RoHS konform
Weitere Suchbegriffe: VMPAL-AP-4X10|Anschlussplatte
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
2
€ 8,90*
ab € 20,30*
€ 26,92*
Lager 4065
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 21,30*
€ 28,06*
6 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 21,83*
€ 29,27*
17 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 25,03*
€ 32,74*
Preise: Lager 4065
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,06*
€ 33,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,82*
€ 33,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,80*
€ 31,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,60*
€ 30,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,66*
€ 29,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,30*
€ 25,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 4065
Versand: Lager 4065
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 20,00*
€ 5,90*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4065
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.