Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NHSB-A1-10-BLG3-LE3-PU8-2XBB Anschlussleitung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild für NHSB-A1-10-BLG3-LE3-PU8-2XBB Anschlussleitung
Bild für NHSB-A1-10-BLG3-LE3-PU8-2XBB Anschlussleitung
Herstellerlogo für NHSB-A1-10-BLG3-LE3-PU8-2XBB Anschlussleitung
Artikel-Nr.:
     4065-70307977
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     1686609
EAN/GTIN:
     4052568244811
Datenblatt DE für NHSB-A1-10-BLG3-LE3-PU8-2XBB Anschlussleitung
Suchbegriffe:
Anschlussleitung
anschlussleitung 10m
anschlussleitung
anschlussleitung festo
Anschlussleitung NHSB-A1-10-BLG3-LE3-PU8-2XBB pneumatisch/elektrisch passend für Linearantrieb DFPI-…-E-…P, Länge 10 m. Schutzschlauchlänge=10 m, Einbaulage=beliebig, Einsatz im Außenbereich=C1 - wettergeschützte Einsatzorte, Betriebsspannungsbereich DC=0 - 30 V, Relative Luftfeuchtigkeit=(* 5 - 100 %, * kondensierend) - 30 V, Relative Luftfeuchtigkeit=(* 5 - 100 %, * kondensierend)
Weitere Informationen:
Betriebsmedium:
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Einbaulage:
beliebig
Einsatz im Aussenbereich:
C1 - wettergeschützte Einsatzorte
Elektrischer Anschluss 1:
Stecker gerade, 3-polig
Elektrischer Anschluss 2:
offenes Ende, 3-adrig
Hinweis zum Betriebs-/Steuermedium:
Geölter Betrieb möglich
Kabelaufbau:
3 x 0,75 mm²
Pneumatischer Anschluss:
für Schlauch Außen-Ø 8 mm
Relative Luftfeuchtigkeit:
kondensierend
Schutzart:
NEMA 4
Werkstoff Dichtungen:
TPE
Werkstoff Kabelmantel:
PVC
Werkstoff Schutzschlauch:
PA
Werkstoff Schutzschlauchverschraubung:
PA
Werkstoff-Hinweis:
RoHS konform
Weitere Suchbegriffe: NHSB-A1-10-BLG3-LE3-PU8-2XBB|Anschlussleitung
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 203,38*
€ 253,90*
Lager 4065
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 217,74*
€ 265,55*
2 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 239,89*
€ 290,43*
Preise: Lager 4065
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 265,55*
€ 316,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 261,14*
€ 310,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 247,15*
€ 294,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 238,94*
€ 284,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 217,74*
€ 259,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 4065
Versand: Lager 4065
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 20,00*
€ 4,90*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4065
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.