Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CPX-E-4AI-U-I Analoges Eingangsmodul


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild für CPX-E-4AI-U-I Analoges Eingangsmodul
Bild für CPX-E-4AI-U-I Analoges Eingangsmodul
Herstellerlogo für CPX-E-4AI-U-I Analoges Eingangsmodul
Artikel-Nr.:
     4065-70307228
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     4080493
EAN/GTIN:
     4052568291136
Datenblatt DE für CPX-E-4AI-U-I Analoges Eingangsmodul
Suchbegriffe:
CPX-E-4AI-U-I|Analoges Eingangsmodu...
Analoges Eingangsmodul CPX-E-4AI-U-I Abmessungen B x L x H=18,9 mm x 76,6 mm x 124,3 mm, Rastermaß=18,9 mm, Anzahl Eingänge=4, Diagnose per LED=(* Fehler pro Kanal, * Fehler pro Modul), Diagnose per Bus=(* Drahtbruch, * Kurzschluss/Überlast Sensorversorgung, * Parameterfehler, * Parametrierfehler, * Überlast Analogeingänge, * oberer Grenzwert nicht eingehalten, * Unterlauf/Überlauf, * unterer Grenzwert nicht eingehalten)ng, * Parameterfehler, * Parametrierfehler, * Überlast Analogeingänge, * oberer Grenzwert nicht eingehalten, * Unterlauf/Überlauf, * unterer Grenzwert nicht eingehalten)
Weitere Informationen:
Absicherung (Kurzschluss):
interne elektronische Sicherung pro Modul
Befestigungsart:
mit Hutschiene
CE-Zeichen (siehe Konformitätserklärung):
nach EU-EMV-Richtlinie
Datenformat:
lineare Skalierung
Diagnose per Bus:
unterer Grenzwert nicht eingehalten
Diagnose per LED:
Fehler pro Modul
Eigenstromaufnahme bei Nennbetriebsspannung Elektronik/Sensoren:
typisch 70 mA
Elektrischer Anschluss Eingang 2, Anschlussart:
Klemmleiste
Elektrischer Anschluss Eingang 2, Anschlussbild:
00995842
Elektrischer Anschluss Eingang 2, Anschlusstechnik:
Federzugklemme
Elektrischer Anschluss Eingang 2, Funktion:
Funktionserde
Elektrischer Anschluss Eingang 2, Hinweis zum Leiterquerschnitt:
0,2 - 2,5 mm² für Leiter flexibel ohne Aderendhülse
Elektrischer Anschluss Eingang, Anschlussart:
4x Klemmleiste
Elektrischer Anschluss Eingang, Anschlusstechnik:
Federzugklemme
Elektrischer Anschluss Eingang, Funktion:
Analogeingang
Elektrischer Anschluss Eingang, Hinweis zum Leiterquerschnitt:
0,2 - 2,5 mm² für Leiter flexibel ohne Aderendhülse
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
2
€ 5,90*
ab € 287,52*
€ 330,03*
5 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 311,38*
€ 363,23*
12 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 375,37*
€ 427,93*
Lager 4065
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 428,30*
€ 483,85*
Preise: Lager 4065
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 483,85*
€ 575,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 480,93*
€ 572,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 456,49*
€ 543,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 445,24*
€ 529,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 428,30*
€ 509,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 4065
Versand: Lager 4065
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 20,00*
€ 5,90*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4065
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.