Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CPX-E-4AI-U-I Analoges Eingangsmodul


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     214K-4052568291136
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     4080493
EAN/GTIN:
     4052568291136
Suchbegriffe:
CPX-E-4AI-U-I
Analoges Eingangsmodul
Analoges Eingangsmodul CPX-E-4AI-U-I Abmessungen B x L x H=18,9 mm x 76,6 mm x 124,3 mm, Rastermaß=18,9 mm, Anzahl Eingänge=4, Diagnose per LED=(* Fehler pro Kanal, * Fehler pro Modul), Diagnose per Bus=(* Drahtbruch, * Kurzschluss/Überlast Sensorversorgung, * Parameterfehler, * Parametrierfehler, * Überlast Analogeingänge, * oberer Grenzwert nicht eingehalten, * Unterlauf/Überlauf, * unterer Grenzwert nicht eingehalten)
Weitere Informationen:
Typ-Kurzzeichen:
CPX-E
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK:
0 - keine Korrosionsbeanspruchung
Umgebungstemperatur:
;; GC
Werkstoff-Hinweis:
LABS-haltige Stoffe enthalten | RoHS konform
Werkstoff Gehäuse:
PA
Produktgewicht:
|G
Befestigungsart:
mit Hutschiene
Schutzart:
IP20
Zulassung:
RCM Mark
CE-Zeichen siehe Konformitätserklärung:
nach EU-EMV-Richtlinie
Messgröße:
Spannung | Strom
Lagertemperatur:
;; GC
Rastermaß:
|MM
Abmessungen B x L x H:
18,9 mm x 76,6 mm x 124,3 mm
Relative Luftfeuchtigkeit:
95 % | nicht kondensierend
Wiederholgenauigkeit:
±0,1 % bei 25 °C
Schwingfestigkeit:
Transporteinsatzprüfung mit Schärfegrad 1 nach FN 942017-4 und EN 60068-2-6
Schockfestigkeit:
Schockprüfung mit Schärfegrad 1 nach FN 942017-5 und EN 60068-2-27
Netzausfallüberbrückung:
|MS
Maximale Adressvolumen Eingänge:
|AD
Absicherung Kurzschluss:
interne elektronische Sicherung pro Modul
Max. Summenstrom Eingänge pro Modul:
|A
Potenzialtrennung Kanal - Interner Bus:
ja
Potenzialtrennung Kanal - Kanal:
nein
Gebrauchsfehlergrenze bezogen auf Umgebungstemperaturbereich:
+/- 0,3 %
Grundfehlergrenze bei 25 °C:
+/- 0,2 %
Datenformat:
15 bit + Vorzeichen | lineare Skalierung
Max. Leitungslänge:
30 m | geschirmt
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
2
€ 5,90*
ab € 285,91*
€ 331,83*
Lager 214
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 310,95*
€ 365,22*
13 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 377,35*
€ 430,18*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 427,74*
€ 486,17*
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 365,22*
€ 434,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 363,16*
€ 432,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 349,07*
€ 415,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 330,60*
€ 393,41
pro Stück
ab 50 Stück
€ 326,93*
€ 389,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 310,95*
€ 370,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.