Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PAN-MF-4X0,75-SW Kunststoffschlauch


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Bild für PAN-MF-4X0,75-SW Kunststoffschlauch
Bild für PAN-MF-4X0,75-SW Kunststoffschlauch
Herstellerlogo für PAN-MF-4X0,75-SW Kunststoffschlauch
Artikel-Nr.:
     4065-70305206
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     570357
EAN/GTIN:
     4052568058203
Datenblatt DE für PAN-MF-4X0,75-SW Kunststoffschlauch
Suchbegriffe:
Druckluftschlauch
Kompressorschlauch
Luftschlauch
Pneumatik Schläuche
Kunststoffschlauch PAN-MF-4X0,75-SW Polyamid; KFZ-Zulassung nach DIN 73378; Schlauch Außen-Ø 4 mm; schwarz; 50 m
Weitere Informationen:
Betriebsmedium:
Mineralöl
Entspricht Norm:
DIN 73378-PA12-PHL
Farbe:
schwarz
Pneumatischer Anschluss:
für Steckanschluss-Außen-Ø 4 mm
Prüfbedingungen Schlauch:
Schleppkettentauglichkeit: >5 Mio Zyklen nach FN 942021
Schlaucheigenschaften:
schleppkettentauglich für Anwendungen mit höherer Taktzahl
Shore-Härte:
D 65 +/-3
Typ-Kurzzeichen:
PAN-MF
Werkstoff Schlauch:
PA12-P
Werkstoff-Hinweis:
RoHS konform
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 37,73*
€ 49,87*
2 Tage
27
€ 5,90*
ab € 39,98*
€ 51,82*
Lager 4065
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 40,75*
€ 52,46*
Preise: Lager 4065
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 52,46*
€ 62,4274
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 51,66*
€ 61,4754
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 48,62*
€ 57,8578
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 47,22*
€ 56,1918
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 46,33*
€ 55,1327
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 40,75*
€ 48,4925
pro Packung
1 Packung enthält 50 Meter (ab € 0,815* pro Meter)
Lagerstand: Lager 4065
Versand: Lager 4065
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 20,00*
€ 4,90*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4065
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.