Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VBQF-U-G18-Q6 Schnell-Entlüftungsventil


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild für VBQF-U-G18-Q6 Schnell-Entlüftungsventil
Bild für VBQF-U-G18-Q6 Schnell-Entlüftungsventil
Herstellerlogo für VBQF-U-G18-Q6 Schnell-Entlüftungsventil
Artikel-Nr.:
     4065-70304941
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     547532
EAN/GTIN:
     4052568092849
Datenblatt DE für VBQF-U-G18-Q6 Schnell-Entlüftungsventil
Suchbegriffe:
Entlüftungsventil
Wasser Entlüftungsventil
Pneumatik Entlüftungsventil
Schnellentlüftungsventil
Schnell-Entlüftungsventil VBQF-U-G18-Q6 Ventilfunktion=Schnellentlüftung, Pneumatischer Anschluss 1=QS-6, Pneumatischer Anschluss 2=G1/8, Befestigungsart=einschraubbar, Normaldurchfluss Entlüftung 6->0 bar=1300 l/min
Weitere Informationen:
Befestigungsart:
einschraubbar
Betriebsmedium:
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Einbaulage:
beliebig
Hinweis zum Betriebs-/Steuermedium:
Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich)
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK:
1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung
Pneumatischer Anschluss 1:
QS-6
Pneumatischer Anschluss 2:
G1/8
Symbol:
00991460
Ventilfunktion:
Schnellentlüftung
Werkstoff Dichtungen:
NBR
Werkstoff Gehäuse:
Zink-Druckguss
Werkstoff-Hinweis:
RoHS konform
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 26,70*
€ 35,76*
2 Tage
30
€ 8,90*
ab € 27,58*
€ 36,28*
Lager 4065
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 28,56*
€ 37,39*
€ 8,95*
ab € 33,99*
€ 45,59*
Preise: Lager 4065
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,39*
€ 44,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,14*
€ 44,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,32*
€ 42,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,72*
€ 40,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,71*
€ 38,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,56*
€ 33,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 4065
Versand: Lager 4065
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 20,00*
€ 4,90*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4065
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.