Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Filterelement 18.8430 G60V2-E00-0-M-0009


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild für Filterelement 18.8430 G60V2-E00-0-M-0009
Bild für Filterelement 18.8430 G60V2-E00-0-M-0009
Herstellerlogo für Filterelement 18.8430 G60V2-E00-0-M-0009
Artikel-Nr.:
     4065-70303570
Hersteller:
     Hengst
Herst.-Nr.:
     R928056562
EAN/GTIN:
     k.A.
Datenblatt DE für Filterelement 18.8430 G60V2-E00-0-M-0009
Suchbegriffe:
Filterpatronen Hydraulik
Hydraulik-Filter Industrie
Hydraulikfilter
filterpatronen hydraulik hengst
Filterelement 18.8430 G60V2-E00-0-M-0009 Filterelement Typ 18. Nenngröße 10...940 Differenzdruck 10...210 bar Filterfeinheit ab 3 µm. Genauere Spezifikation siehe Herstellerangaben im Anhang(PDF). Mahle PI 8430 DRG60 - Rexroth R928056562
Weitere Informationen:
Bosch Rexroth Nummer:
R928056562
Hengst Nummer:
1018050B
Nenngröße:
8430
Filterfeinheit:
60 µm
Elementausführung:
Standard
Differenzdruck:
20 bar
Dichtung:
NBR
Bypassventil:
Ohne
Weitere Suchbegriffe: filterpatronen hydraulik, hydraulikfilter 60µm, Hengst|Filterelemente|Typ 18.|Filterelement|1018050B
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 126,84*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 159,03*
€ 189,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 157,09*
€ 186,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 154,13*
€ 183,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 153,06*
€ 182,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 126,84*
€ 150,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.