Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RA/8160/MW/EX/80 ISO-Zylinder


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild für RA/8160/MW/EX/80 ISO-Zylinder
Bild für RA/8160/MW/EX/80 ISO-Zylinder
Herstellerlogo für RA/8160/MW/EX/80 ISO-Zylinder
Schaltzeichen für RA/8160/MW/EX/80 ISO-Zylinder
Artikel-Nr.:
     4065-70297312
Hersteller:
     IMI Norgren
Herst.-Nr.:
     RA/8160/MW/EX/80
EAN/GTIN:
     k.A.
Datenblatt DE für RA/8160/MW/EX/80 ISO-Zylinder
Suchbegriffe:
IMI Norgren Originalteile
IMI-Originalteile
Norgren-Originalteile
ISO-Zylinder
RA/8160/MW/EX/80 ISO-Zylinder ISO/VDMA-ZYLINDER RA/8000/M Doppeltwirkend - Ø 160 …. 320 mm Normzylinder entsprechend ISO 15552, 6431 und VDMA 24562 Teil 1 Befestigungselemente entsprechend ISO 6431, VDMA 24562 Teil 2 und NFE 49-003-1 Hoher Wirkungsgrad durch geringe Reibung. Genaue Spezifikation siehe Herstellerangaben im Anhang(PDF).
Weitere Informationen:
Zylinder Ø:
160 mm
Kolbenstange Ø:
40 mm
Kolbenstangenmaterial:
Edelstahl rostfrei (ferritisch)
Magnetkolben:
Mit
Anschluss:
G3/4
Hub:
80 mm
Ausführung:
Ohne Endlagendämpfung
Weitere Suchbegriffe: Normzylinder, Pneumatik-Normzylinder, Zylinder ISO 15552, iso-zylinder norgren, imi norgren originalteile, normzylinder iso 15552, Norgren|Antriebe|Profil- und Zugstangenzylinder|RA/8000/M
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
28 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 736,04*
€ 849,76*
Lager 4065
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 759,23*
€ 873,04*
Preise: Lager 4065
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 873,04*
€ 1.038,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 852,47*
€ 1.014,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 810,83*
€ 964,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 787,12*
€ 936,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 759,23*
€ 903,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 4065
Versand: Lager 4065
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 20,00*
€ 5,90*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4065
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.