Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2500302427002400 5/2-Wegeventil


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild für 2500302427002400 5/2-Wegeventil
Bild für 2500302427002400 5/2-Wegeventil
Herstellerlogo für 2500302427002400 5/2-Wegeventil
Schaltzeichen für 2500302427002400 5/2-Wegeventil
Artikel-Nr.:
     4065-70295923
Hersteller:
     IMI Norgren
Herst.-Nr.:
     2500302427002400
EAN/GTIN:
     k.A.
Datenblatt DE für 2500302427002400 5/2-Wegeventil
Suchbegriffe:
5/2 Wegeventil
Elektrisches Wegeventil
IMI Norgren Originalteile
IMI-Originalteile
2500302427002400 5/2-Wegeventil 5/2-Wege direkt elektromagnetisch betätigtes Sitzventil Serie 25003 Ventil arbeitet ab 0 bar TÜV-Gutachten, basierend auf Baumusterprüfung nach PED 97/23/EC Für Vakuum bis 1.33 x 10-²mbar x l/s geeignet Anschlüsse 2 und 4 drosselbar Für Wechselspannung, Magnetsysteme mit integriertem Gleichrichter (40...60 Hz) Ventile mit EX-Zulassung nach ATEX-Kategorien II2GD/II3GD und weiteren internationalen Zulassungen. Genauere Spezifikation siehe Herstellerangaben im Anhang(PDF).
Weitere Informationen:
Spannung:
24VDC
Anschluss:
G1/4
Weitere Suchbegriffe: Norgren-Originalteile, Wege-Ventil, Wege-Ventile, Wegeventil, Wegeventile, 5/2 wegeventil norgren, 5/2 wegeventil, Norgren|Ventile|Wegeventile|Elektropneumatisch/Pneumatisch betätigte Ventile|25003
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4065
24 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.582,13*
€ 2.788,24*
46 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 2.581,71*
€ 2.791,21*
Preise: Lager 4065
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.788,24*
€ 3.318,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.759,98*
€ 3.284,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.647,89*
€ 3.150,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.597,43*
€ 3.090,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.582,13*
€ 3.072,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 4065
Versand: Lager 4065
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 20,00*
€ 4,90*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4065
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.