Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

8674406840602440 2/2-Wegeventil


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild für 8674406840602440 2/2-Wegeventil
Bild für 8674406840602440 2/2-Wegeventil
Herstellerlogo für 8674406840602440 2/2-Wegeventil
Schaltzeichen für 8674406840602440 2/2-Wegeventil
Artikel-Nr.:
     4065-70295434
Hersteller:
     IMI Norgren
Herst.-Nr.:
     8674406.8406.02449
EAN/GTIN:
     k.A.
Datenblatt DE für 8674406840602440 2/2-Wegeventil
Suchbegriffe:
2/2 Wegeventil
Elektrisches Wegeventil
IMI Norgren Originalteile
IMI-Originalteile
8674406840602440 2/2-Wegeventil Serie 86740/86750 Ventil arbeitet ohne Mindestdruckdifferenz (Zero Delta P) Ventilkolben mit PTFE-Führungsringen Für Vakuum geeignet Schließdämpfung Internationale Zulassungen. Genauere Spezifikation siehe Herstellerangaben im Anhang(PDF).
Weitere Informationen:
Spannung:
24VAC
Anschluss:
G1
Ausführung:
Sitzdichtung PTFE, Fluidtemperatur -20…+110°C
Weitere Suchbegriffe: Norgren-Originalteile, Wege-Ventil, Wege-Ventile, Wegeventil, Wegeventile, norgren wegeventil, imi norgren originalteile, Norgren|Ventile|Wegeventile|Elektropneumatisch/Pneumatisch betätigte Ventile|86740/86750
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4065
25 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.038,07*
€ 1.182,98*
46 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 1.038,79*
€ 1.184,24*
Preise: Lager 4065
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.182,98*
€ 1.407,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.165,13*
€ 1.386,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.104,85*
€ 1.314,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.070,23*
€ 1.273,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.038,07*
€ 1.235,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 4065
Versand: Lager 4065
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 20,00*
€ 4,90*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4065
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.