| |
|
| Artikel-Nr.: 4065-70295166 Herst.-Nr.: 8670217.8900.23049 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| 8670217890023040 2/2-Wegeventil Serie 86700/86710 Ventil arbeitet ohne Mindestdruckdifferenz Ventilkolben mit PTFE-Führungsringen Für Vakuum geeignet Schließdämpfung Internationale Zulassungen. Genauere Spezifikation siehe Herstellerangaben im Anhang(PDF). Weitere Informationen: | | Spannung: | 230VAC | Anschluss: | G1/2 | Ausführung: | Normal geöffnet (NO), Sitzdichtung FPM, Fluidtemperatur -10…+110°C, Einbaulage: Magnet senkrecht nach oben |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 30 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 899,11* | € 1.003,14* | | | | Lager 4065 | 25 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 914,15* | € 1.018,06* | | | | | | 44 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 979,86* | € 1.084,64* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4065 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4065 | | Versand: Lager 4065 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 20,00* | € 4,90* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 20,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4065 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|