Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

8566401915123050 2/2-Wegeventil


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild für 8566401915123050 2/2-Wegeventil
Bild für 8566401915123050 2/2-Wegeventil
Herstellerlogo für 8566401915123050 2/2-Wegeventil
Schaltzeichen für 8566401915123050 2/2-Wegeventil
Artikel-Nr.:
     4065-70294846
Hersteller:
     IMI Norgren
Herst.-Nr.:
     8566401.9151.23050
EAN/GTIN:
     k.A.
Datenblatt DE für 8566401915123050 2/2-Wegeventil
Suchbegriffe:
2/2 Wegeventil
Elektrisches Wegeventil
IMI Norgren Originalteile
IMI-Originalteile
8566401915123050 2/2-Wegeventil Serie 85660 Kompakt gebautes Kolbenventil Einfacher Aufbau Hohe Durchflussleistung Ventilkolben in PTFE-Führungsringen Hohe Lebensdauer Ohne Werkzeug tauschbarer Magnet Internationale Zulassungen. Genauere Spezifikation siehe Herstellerangaben im Anhang(PDF).
Weitere Informationen:
Spannung:
230VAC
Anschluss:
DN25
Ausführung:
Normal geöffnet (NO)
Betriebsdruck:
0,5-35 bar
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
28 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 431,36*
€ 490,53*
Lager 4065
24 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 435,33*
€ 498,07*
46 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 468,99*
€ 531,81*
Preise: Lager 4065
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 498,07*
€ 592,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 496,06*
€ 590,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 478,05*
€ 568,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 463,21*
€ 551,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 435,33*
€ 518,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 4065
Versand: Lager 4065
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 20,00*
€ 4,90*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4065
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.