Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

8296363.8171.23050 2/2-Wege Membranventil


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild für 8296363.8171.23050 2/2-Wege Membranventil
Bild für 8296363.8171.23050 2/2-Wege Membranventil
Herstellerlogo für 8296363.8171.23050 2/2-Wege Membranventil
Schaltzeichen für 8296363.8171.23050 2/2-Wege Membranventil
Artikel-Nr.:
     4065-70291599
Hersteller:
     IMI Norgren
Herst.-Nr.:
     8296363.8171.23050
EAN/GTIN:
     k.A.
Datenblatt DE für 8296363.8171.23050 2/2-Wege Membranventil
Suchbegriffe:
2/2 Wegeventil
IMI Norgren Originalteile
IMI-Originalteile
Norgren-Originalteile
8296363.8171.23050 2/2-Wege Membranventil Serie 82960/82970 Hohe Durchflussleistung Innenteile unverlierbar Einfacher, kompakter Aufbau Ohne Werkzeug tauschbarer Magnet Schalldämpfer serienmäßig Einteilige Membran Auch für niedrige Temperaturen bis -40 °C erhältlich Internationale Zulassung. Genauere Spezifikation siehe Herstellerangaben im Anhang(PDF).
Weitere Informationen:
Spannung:
230VAC
Anschluss:
G3/4
Ausführung:
Rohgastemperaturausführung: -40…+140°C, Sitzdichtung TPE, Umgebungstemperatur: -20…+85°C, Spülgastemperatur: -40…+85°C
Weitere Suchbegriffe: Membranventil, Wege-Ventil, Wege-Ventile, Wegeventil, Wegeventile, norgren wegeventil, imi norgren originalteile, Norgren|Ventile|Wegeventile|Elektropneumatisch/Pneumatisch betätigte Ventile|82960/82970
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4065
24 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 100,16*
€ 123,12*
46 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 100,16*
€ 123,25*
Preise: Lager 4065
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 123,12*
€ 146,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 121,35*
€ 144,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 117,22*
€ 139,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 116,22*
€ 138,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 100,16*
€ 119,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 4065
Versand: Lager 4065
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 20,00*
€ 4,90*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4065
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.