| |
|
| Artikel-Nr.: 4065-70291473 Herst.-Nr.: 8261183.9151.02400 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| 8261183915102400 2/2-Wegeventil Serie 82610/84620 Vakuum geeignet Hohe Durchflussleistung Einfacher, kompakter Aufbau Befestigungsgewinde M5 serienmäßig Ohne Werkzeug tauschbarer Magnet Ventil arbeitet ohne Druckdifferenz Internationale Zulassung. Genauere Spezifikation siehe Herstellerangaben im Anhang(PDF). Weitere Informationen: | | Spannung: | 24VDC | Anschluss: | G3/8 | Ausführung: | Normal geschlossen (NC) | Betriebsdruck: | 0-6 bar |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 4065 | 25 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 142,68* | € 172,33* | | | | | | 47 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 142,00* | € 172,53* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4065 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4065 | | Versand: Lager 4065 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 20,00* | € 4,90* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 20,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4065 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|