Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wartungsanzeige WO-S01-1,5-M-10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild für Wartungsanzeige WO-S01-1,5-M-10
Bild für Wartungsanzeige WO-S01-1,5-M-10
Herstellerlogo für Wartungsanzeige WO-S01-1,5-M-10
Artikel-Nr.:
     4065-70282738
Hersteller:
     Hengst
Herst.-Nr.:
     R928038776
EAN/GTIN:
     k.A.
Datenblatt DE für Wartungsanzeige WO-S01-1,5-M-10
Suchbegriffe:
Filter-Differenzdruckanzeige
Filterverschmutzungsanzeige
Verschmutzungsanzeige
Wartungsanzeiger
Wartungsanzeige WO-S01-1,5-M-10 Wartungsanzeige WE/WM Druckdifferenzanzeigen WO für Filter in Druckleitungen Staudruckanzeigen WO für Rücklauffilter Elektronische Schaltelemente WE Nenndruck 10, 160 und 450 bar  Betriebstemperatur WO –30 °C bis +100 °C  Betriebstemperatur WE –30 °C bis +85 °C . Genauere Spezifikation siehe Herstellerangaben im Anhang(PDF).
Weitere Informationen:
Bosch Rexroth Nummer:
R928038776
Hengst Nummer:
1009234B
Bauart:
Staudruck, Anschluss M30x1,5
Schaltdruck:
1.5 bar
Max. Betriebsdruck:
10 bar
Ergänzende Angaben:
Keine zusätzlichen Angaben
Dichtung:
NBR-Dichtung
Weitere Suchbegriffe: filter differenzdruckanzeige, Hengst|Sensorik|Messtechnik|Wartungsanzeige|WE/WO|1009234B
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 203,48*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 248,16*
€ 295,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 246,71*
€ 293,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 245,80*
€ 292,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 236,40*
€ 281,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 203,48*
€ 242,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.