Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NPQH-D-G18-Q8-P10 Steckverschraubung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild für NPQH-D-G18-Q8-P10 Steckverschraubung
Bild für NPQH-D-G18-Q8-P10 Steckverschraubung
Herstellerlogo für NPQH-D-G18-Q8-P10 Steckverschraubung
Artikel-Nr.:
     4065-70268830
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     578340
EAN/GTIN:
     4052568060435
Datenblatt DE für NPQH-D-G18-Q8-P10 Steckverschraubung
Suchbegriffe:
Druckluftsteckverbinder
Gerade Steckverbinder
L-Steckverbinder Pneumatik
Pneumatik Aufschraubsteckverbinder
Steckverschraubung NPQH-D-G18-Q8-P10 Metallausführung; gerade Form; mit Außensechskant; Außengewinde G1/8; für Schlauch Außen-Ø 8 mm; Packungsmenge 10 Stück; Lebensmitteltauglichkeit
Weitere Informationen:
Betriebsmedium:
Wasser gemäß Herstellererklärung unter www.festo.com
Dichtungsart am Einschraubzapfen:
Dichtring
Einbaulage:
beliebig
Hinweis zum Betriebs-/Steuermedium:
Geölter Betrieb möglich
Konstruktiver Aufbau:
Push-Pull-Prinzip
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK:
3 - starke Korrosionsbeanspruchung
Lebensmitteltauglichkeit:
siehe erweiterte Werkstoffinformation
Pneumatischer Anschluss 1:
Außengewinde G1/8
Pneumatischer Anschluss 2:
für Schlauch Außen-Ø 8 mm
Typ-Kurzzeichen:
NPQH
Werkstoff Gehäuse:
Messing vernickelt
Werkstoff Gewindedichtung:
FPM
Werkstoff Lösering:
Messing vernickelt
Werkstoff Schlauchdichtung:
FPM
Werkstoff Schlauchklemmsegment:
hochlegierter Stahl rostfrei
Werkstoff-Hinweis:
RoHS konform
Weitere Suchbegriffe: Pneumatik Einschraubsteckverbinder, Pneumatik T-Steckverbinder, Pneumatik Winkel-Steckverbinder, Pneumatik-Kreuzverbinder, Schottsteckanschluß, Steckverbinder Druckluft, T-Steckverbinder Pneumatik, Winkel-Steckverbinder Pneumatik, Winkelsteckverbinder Pneumatik, Aufschraubklemmringverschraubung, Druckluftkreuzverschraubung, Druckluftschraubverbindung, Einschraubstutzen, Einschraubverschraubung, Gewinde Einschraubstutzen, Kreuzverschraubung Druckluft, Pneumatik Winkel-Schraubverbindung, Schraubverbindung Druckluft, Steckverschraubung, Winkelaufschraubverschraubung, Winkelsteckverschraubung, Winkelverschraubung Pneumatik, Geradverschraubung, Pneumatische Rohrkupplung, Pneumatischer Rohrverbinder, Schnellkupplung, Schnellschlusskupplung, Schnellverschlusskupplung, Steckkupplung, festo schnellkupplung g1/8, geradverschraubung g1/8, festo geradverschraubung, NPQH-D-G18-Q8-P10|Steckverschraubung
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
883
10
€ 8,90*
ab € 1,34*
€ 1,83*
7 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,30*
ab € 1,39*
€ 1,91*
Lager 4065
nicht lagernd
10
€ 4,90*
ab € 1,59*
€ 2,14*
8 Tage
nicht lagernd
10
€ 6,95*
ab € 1,98*
€ 2,64*
10
€ 8,95*
ab € 2,45*
€ 3,285*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4065
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 2,14*
€ 2,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,07*
€ 2,46
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,02*
€ 2,40
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,93*
€ 2,30
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,59*
€ 1,89
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 21,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4065
Versand: Lager 4065
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 20,00*
€ 4,90*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4065
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.