Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Belüftungsfilter FEF1-2X/P10-M-K-ES100


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild für Belüftungsfilter FEF1-2X/P10-M-K-ES100
Bild für Belüftungsfilter FEF1-2X/P10-M-K-ES100
Herstellerlogo für Belüftungsfilter FEF1-2X/P10-M-K-ES100
Artikel-Nr.:
     4065-70256508
Hersteller:
     Hengst
Herst.-Nr.:
     R928052102
EAN/GTIN:
     k.A.
Datenblatt DE für Belüftungsfilter FEF1-2X/P10-M-K-ES100
Suchbegriffe:
Belüftungsfilter
Einfüllfilter
Hydraulik-Filter Industrie
Hydraulikfilter
Belüftungsfilter FEF1-2X/P10-M-K-ES100 Belüftungsfilter Serie FEF 0, FEF 1 Nenngröße 0...1 Volumenstrom 400 l/min Anschluss bis DN 30, bis DN 55 Betriebstemperatur -30 °C bis +100 °C. Genauere Spezifikation siehe Herstellerangaben im Anhang(PDF).
Weitere Informationen:
Bosch Rexroth Nummer:
R928052102
Hengst Nummer:
1014671B
Ergänzende Angaben:
Keine
Filterfeinheit:
10 µm
Länge Einfüllsieb:
100 mm
Weitere Suchbegriffe: hengst hydraulikfilter, belüftungsfilter, hydraulikfilter 10my, Hengst|Filter|Belüftungsfilter|FEF 0, FEF 1|FEF 0|FEF 1|1014671B
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 43,08*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,05*
€ 67,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,44*
€ 65,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,64*
€ 63,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,28*
€ 62,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,12*
€ 62,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,08*
€ 51,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.