Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LFMA-1/4-D-MIDI Feinstfilter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild für LFMA-1/4-D-MIDI Feinstfilter
Bild für LFMA-1/4-D-MIDI Feinstfilter
Herstellerlogo für LFMA-1/4-D-MIDI Feinstfilter
Artikel-Nr.:
     4065-70240241
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     186469
EAN/GTIN:
     4052568146726
Datenblatt DE für LFMA-1/4-D-MIDI Feinstfilter
Suchbegriffe:
Druckluftfilter
Pneumatikfilter
Feinstfilter
ISO-Zylinder
Feinstfilter LFMA-1/4-D-MIDI mit 0,01 µm Filterpatrone, Metallschutzkorb. Baureihe=D, Baugröße=Midi, Konstruktiver Aufbau=Faserfilter, Filterfeinheit=0,01 µm, Kondensatablass=manuell drehend
Weitere Informationen:
Baugröße:
Midi
Befestigungsart:
mit Zubehör
Betriebsmedium:
Inerte Gase
Einbaulage:
senkrecht +/- 5°
Kondensatablass:
manuell drehend
Konstruktiver Aufbau:
Faserfilter
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK:
2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung
Luftreinheitsklasse am Ausgang:
Inerte Gase
Pneumatischer Anschluss 1:
G1/4
Pneumatischer Anschluss 2:
G1/4
Schalenschutz:
Metallschutzkorb
Symbol:
00991519
Typ-Kurzzeichen:
LFMA
Werkstoff Filter:
Borsilikat-Faser
Werkstoff Gehäuse:
Zink-Druckguss
Werkstoff Schale:
PC
Werkstoff-Hinweis:
RoHS konform
Weitere Suchbegriffe: Normzylinder, Pneumatik-Normzylinder, Zylinder ISO 15552, iso-zylinder festo, iso zylinder, LFMA-1/4-D-MIDI|Feinstfilter
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 78,57*
€ 99,27*
2 Tage
16
€ 5,90*
ab € 98,15*
€ 118,77*
Lager 4065
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 98,44*
€ 119,52*
Frei Haus
ab € 132,12*
€ 161,48*
7 Tage
nicht lagernd
€ 6,95*
ab € 153,90*
€ 182,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4065
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 119,52*
€ 142,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 117,71*
€ 140,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 112,25*
€ 133,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 108,86*
€ 129,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 98,44*
€ 117,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 4065
Versand: Lager 4065
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 20,00*
€ 4,90*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4065
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.