Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

J-5/2-D-3-C Pneumatikventil


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild für J-5/2-D-3-C Pneumatikventil
Bild für J-5/2-D-3-C Pneumatikventil
Herstellerlogo für J-5/2-D-3-C Pneumatikventil
Artikel-Nr.:
     4065-70233411
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     151865
EAN/GTIN:
     4052568010805
Datenblatt DE für J-5/2-D-3-C Pneumatikventil
Suchbegriffe:
5/2 Wegeventil
Filter-Regler
Filterdruckregler
Filterregler
Pneumatikventil J-5/2-D-3-C 5/2 Wegeventil bistabil, pneumatisch betätigt. Ventilfunktion=5/2 bistabil, Betätigungsart=pneumatisch, Baubreite=65 mm, Normalnenndurchfluss=4500 l/min, Betriebsdruck=-0,9 - 16 bar
Weitere Informationen:
Abluftfunktion:
drosselbar
Anschluss Steuerluft 12:
Anschlussplatte Größe 3 nach ISO 5599-1
Anschluss Steuerluft 14:
Anschlussplatte Größe 3 nach ISO 5599-1
Befestigungsart:
mit Durchgangsbohrung und Schraube
Betätigungsart:
pneumatisch
Betriebsmedium:
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Dichtprinzip:
weich
Einbaulage:
beliebig
Entspricht Norm:
ISO 5599-1
Handhilfsbetätigung:
keine
Hinweis zum Betriebs-/Steuermedium:
Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich)
ISO-Code:
301
Konstruktiver Aufbau:
Kolben-Schieber
Maritime Klassifizierung:
siehe Zertifikat
Pneumatischer Anschluss 1:
Anschlussplatte Größe 3 nach ISO 5599-1
Pneumatischer Anschluss 2:
Anschlussplatte Größe 3 nach ISO 5599-1
Pneumatischer Anschluss 3:
Anschlussplatte Größe 3 nach ISO 5599-1
Pneumatischer Anschluss 4:
Anschlussplatte Größe 3 nach ISO 5599-1
Pneumatischer Anschluss 5:
Anschlussplatte Größe 3 nach ISO 5599-1
Schockfestigkeit:
Schockprüfung mit Schärfegrad 2 nach FN 942017-5 und EN 60068-2-27
Schwingfestigkeit:
Transporteinsatzprüfung mit Schärfegrad 1 nach FN 942017-4 und EN 60068-2-6
Steuerart:
direkt
Steuermedium:
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Strömungsrichtung:
reversibel
Symbol:
00991037
Überdeckung:
positive Überdeckung
Ventilfunktion:
5/2 bistabil
Werkstoff Dichtungen:
NBR
Werkstoff Gehäuse:
Aluminium-Druckguss
Werkstoff-Hinweis:
RoHS konform
Zulassung:
c UL us - Recognized (OL)
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4065
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 132,52*
€ 159,31*
2 Tage
24
€ 5,90*
ab € 133,54*
€ 159,49*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 157,26*
€ 190,20*
Frei Haus
ab € 193,65*
€ 233,98*
Preise: Lager 4065
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 159,31*
€ 189,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 155,56*
€ 185,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 150,25*
€ 178,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 146,86*
€ 174,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 132,52*
€ 157,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 4065
Versand: Lager 4065
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 20,00*
€ 4,90*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4065
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.