Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MA-23-6-R1/8 Manometer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild für MA-23-6-R1/8 Manometer
Bild für MA-23-6-R1/8 Manometer
Herstellerlogo für MA-23-6-R1/8 Manometer
Artikel-Nr.:
     4065-70225615
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     183896
EAN/GTIN:
     4052568039035
Datenblatt DE für MA-23-6-R1/8 Manometer
Suchbegriffe:
Druck-Messgerät
Druckanzeige
Druckmessgerät
Manometer
Manometer MA-23-6-R1/8 mit Anzeigeeinheit in bar und psi. Anzeigebereich [bar]=0 - 6 bar, Nenngröße Manometer=23, Konstruktiver Aufbau=Rohrfeder-Manometer, Befestigungsart=Leitungseinbau, Betriebsmedium=(* Inerte Gase, * neutrale Flüssigkeiten)
Weitere Informationen:
Anschlusslage:
Rückseite zentrisch
Befestigungsart:
Leitungseinbau
Betriebsmedium:
neutrale Flüssigkeiten
Farbe Gehäuse:
schwarz
Hinweis zum Betriebs-/Steuermedium:
kein Sauerstoff
Konstruktiver Aufbau:
Rohrfeder-Manometer
Messgenauigkeit Klasse:
4
Pneumatischer Anschluss:
R1/8
Schutzart:
IP44
Symbol:
00991463
Typ-Kurzzeichen:
MA
vom Medium berührte Werkstoffe:
Messing
Werkstoff Einschraubzapfen:
Messing
Werkstoff Gehäuse:
Messing
Werkstoff Sichtscheibe:
PC
Werkstoff-Hinweis:
RoHS konform
Weitere Suchbegriffe: druck messgerät, MA-23-6-R1/8|Manometer
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
380
€ 8,90*
ab € 9,69*
€ 13,52*
6 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 10,14*
€ 14,39*
Lager 4065
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 10,62*
€ 14,73*
€ 8,95*
ab € 12,69*
€ 18,11*
13 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 13,21*
€ 18,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4065
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,73*
€ 17,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,71*
€ 17,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,92*
€ 16,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,29*
€ 15,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,74*
€ 15,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,62*
€ 12,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 4065
Versand: Lager 4065
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 20,00*
€ 5,90*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4065
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.