Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blasenspeicher HAB50-330-6X/0G09G-2F111-CE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild für Blasenspeicher HAB50-330-6X/0G09G-2F111-CE
Bild für Blasenspeicher HAB50-330-6X/0G09G-2F111-CE
Herstellerlogo für Blasenspeicher HAB50-330-6X/0G09G-2F111-CE
Artikel-Nr.:
     4065-70216691
Hersteller:
     Bosch Rexroth
Herst.-Nr.:
     R901192726
EAN/GTIN:
     k.A.
Datenblatt DE für Blasenspeicher HAB50-330-6X/0G09G-2F111-CE
Suchbegriffe:
Blasenspeicher
Hydraulik-Speicher
Hydrospeicher
bosch rexroth blasenspeicher
Blasenspeicher HAB50-330-6X/0G09G-2F111-CE Blasenspeicher Serie HAB-CE Geräteserie 6X Nenngröße 1 bis 50 Liter Maximaler Betriebsdruck 350 bar. Genauere Spezifikation siehe Herstellerangaben im Anhang(PDF).
Weitere Informationen:
Anschlussgröße für Druckflüssigkeiten:
G2"-Rohrgewinde
Befestigungsart für Druckflüssigkeit:
Rohregewinde mit Dichtfläche radial
Gasanschlussform:
Gasventil ISO 4570 8V1
Maximaler Betriebsdruck:
330 bar
Membranwerkstoff:
FKM
Nennvolumen:
50 l
Vorspanndruck:
0 bar
Weitere Suchbegriffe: hydraulik speicher, Bosch Rexroth|Speicher|Blasenspeicher|HAB-CE
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
31 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 8.500,73*
€ 8.753,46*
Lager 4065
44 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 8.523,23*
€ 8.775,87*
Preise: Lager 4065
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8.775,87*
€ 10.443,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8.707,24*
€ 10.361,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8.554,35*
€ 10.179,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8.523,23*
€ 10.142,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 4065
Versand: Lager 4065
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 20,00*
€ 4,90*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4065
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.