Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Speicherabsperrblock ABZSS 30 E-3X/210E/S309G24K4V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild für Speicherabsperrblock ABZSS 30 E-3X/210E/S309G24K4V
Bild für Speicherabsperrblock ABZSS 30 E-3X/210E/S309G24K4V
Herstellerlogo für Speicherabsperrblock ABZSS 30 E-3X/210E/S309G24K4V
Artikel-Nr.:
     4065-70212173
Hersteller:
     Bosch Rexroth
Herst.-Nr.:
     R900709651
EAN/GTIN:
     k.A.
Datenblatt DE für Speicherabsperrblock ABZSS 30 E-3X/210E/S309G24K4V
Suchbegriffe:
Blasenspeicher
Hydraulik Druckbegrenzungsventil
Hydraulik-Speicher
Hydrospeicher
Speicherabsperrblock ABZSS 30 E-3X/210E/S309G24K4V Speicherabsperrblock Serie ABZSS Geräteserie 3X Nenndurchmesser DN08, DN10, DN20, DN30 Maximaler Betriebsdruck 350 bar. Genauere Spezifikation siehe Herstellerangaben im Anhang(PDF).
Weitere Informationen:
Anschlussart:
Rohrleitungsanschluss
Dichtung:
FKM-Dichtung
Druckeinstellung:
210 bar
Entlastung:
Manuell und elektromagnetisch, (ohne Hilfsbetätigungseinrichtung), stromlos offen
Nenndurchmesser:
30 DN
Spannungsart:
Gleichspannung 24 V
Speicheradapter:
Mit BSP-Gewinde G2; DN30
Weitere Suchbegriffe: Membranspeicher, Speicherabsperrblock, bosch rexroth membranspeicher, hydraulik speicher, hydraulik druckbegrenzungsventil 350 bar, Bosch Rexroth|Speicher|Speicherabsperrblöcke|ABZSS
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4065
44 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.750,45*
€ 1.943,04*
33 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.830,11*
€ 2.028,29*
Preise: Lager 4065
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.943,04*
€ 2.312,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.912,16*
€ 2.275,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.821,65*
€ 2.167,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.777,56*
€ 2.115,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.750,45*
€ 2.083,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 4065
Versand: Lager 4065
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 20,00*
€ 4,90*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4065
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.