Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Innenzahnradpumpe PGF1-2X/1,7RA01VM-A450


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild für Innenzahnradpumpe PGF1-2X/1,7RA01VM-A450
Bild für Innenzahnradpumpe PGF1-2X/1,7RA01VM-A450
Herstellerlogo für Innenzahnradpumpe PGF1-2X/1,7RA01VM-A450
Artikel-Nr.:
     4065-70208303
Hersteller:
     Bosch Rexroth
Herst.-Nr.:
     R901144758
EAN/GTIN:
     k.A.
Datenblatt DE für Innenzahnradpumpe PGF1-2X/1,7RA01VM-A450
Suchbegriffe:
Hydraulik-Zahnradpumpe
Innenzahnradpumpe
Zahnradpumpe
Zahnradpumpen
Innenzahnradpumpe PGF1-2X/1,7RA01VM-A450 Innenzahnradpumpe Serie PGF Nenngröße 1,7 bis 40 Baugröße 1, 2 und 3 Höchstdruck 250 bar Verdrängungsvolumen 1,7 bis 40 cm³. Genauere Spezifikation siehe Herstellerangaben im Anhang(PDF).
Weitere Informationen:
Anbauflansch:
2-Loch-Befestigungsflansch, Zentrierdurchmesser 32 mm
Baugröße:
1
Drehrichtung (Bei Blick auf Triebwelle):
Rechts
Geräteserie:
20 bis 29 (2X)
Leitungsanschlüsse:
Rohrgewinde nach ISO 228-1
Nenngröße:
1.7
Triebwelle:
Zylindrische Welle mit Passfeder, ISO 3019-2
Weitere Angaben:
Keine weiteren Angaben
Weitere Suchbegriffe: zahnradpumpe bosch rexroth, zahnradpumpe, Bosch Rexroth|Pumpen|Innenzahnradpumpen|PGF
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
42 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 609,56*
€ 936,20*
Lager 4065
44 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 817,84*
€ 949,99*
Preise: Lager 4065
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 949,99*
€ 1.130,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 936,23*
€ 1.114,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 886,59*
€ 1.055,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 855,63*
€ 1.018,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 817,84*
€ 973,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 4065
Versand: Lager 4065
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 20,00*
€ 4,90*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4065
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.