Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flügelzellenpumpe PV7-1X/10-14RE01KD0-16


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild für Flügelzellenpumpe PV7-1X/10-14RE01KD0-16
Bild für Flügelzellenpumpe PV7-1X/10-14RE01KD0-16
Herstellerlogo für Flügelzellenpumpe PV7-1X/10-14RE01KD0-16
Artikel-Nr.:
     4065-70207702
Hersteller:
     Bosch Rexroth
Herst.-Nr.:
     R900729468
EAN/GTIN:
     k.A.
Datenblatt DE für Flügelzellenpumpe PV7-1X/10-14RE01KD0-16
Suchbegriffe:
Hydraulik-Drehschieberpumpe
Hydraulik-Flügelzellenpumpe
hydraulik-flügelzellenpumpe rexroth
hydraulik flügelzellenpumpe
Flügelzellenpumpe PV7-1X/10-14RE01KD0-16 Flügenzellenpumpe Serie PV7 Nenngröße 14 bis 150 Geräteserie 1X Maximaler Betriebsdruck 160 bar Maximaler Volumenstrom 270 l/min. Genauere Spezifikation siehe Herstellerangaben im Anhang(PDF).
Weitere Informationen:
Baugröße:
10
Dichtung:
FKM-Wellendichtring
Leitungsanschlüsse:
Saug- und Druckanschluss: Rohrgewinde nach ISO 228-1
Nenngröße:
14
Nullhubdruckbereich:
20-160 bar
Regleroption:
Standard
Reglertyp:
Druckregler für hydraulische Druckfernverstellung
Wegeventil:
Ohne Wegeventil
Weitere Suchbegriffe: Bosch Rexroth|Pumpen|Flügelzellenpumpen|PV7
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
32 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.269,88*
€ 1.437,35*
Lager 4065
44 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.284,82*
€ 1.458,58*
Preise: Lager 4065
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.458,58*
€ 1.735,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.438,97*
€ 1.712,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.367,79*
€ 1.627,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.326,38*
€ 1.578,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.284,82*
€ 1.528,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 4065
Versand: Lager 4065
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 20,00*
€ 4,90*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4065
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.