Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flügelzellenpumpe PV7-1X/06-14RA01MA3-04


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild für Flügelzellenpumpe PV7-1X/06-14RA01MA3-04
Bild für Flügelzellenpumpe PV7-1X/06-14RA01MA3-04
Herstellerlogo für Flügelzellenpumpe PV7-1X/06-14RA01MA3-04
Artikel-Nr.:
     4065-70207664
Hersteller:
     Bosch Rexroth
Herst.-Nr.:
     R900951588
EAN/GTIN:
     k.A.
Datenblatt DE für Flügelzellenpumpe PV7-1X/06-14RA01MA3-04
Suchbegriffe:
Hydraulik-Drehschieberpumpe
Hydraulik-Flügelzellenpumpe
hydraulik-flügelzellenpumpe rexroth
hydraulik flügelzellenpumpe
Flügelzellenpumpe PV7-1X/06-14RA01MA3-04 Flügenzellenpumpe Serie PV7 Nenngröße 14 bis 150 Geräteserie 1X Maximaler Betriebsdruck 160 bar Maximaler Volumenstrom 270 l/min. Genauere Spezifikation siehe Herstellerangaben im Anhang(PDF).
Weitere Informationen:
Baugröße:
6
Geräteserie:
10 bis 19 (1X)
Nenngröße:
14
Nullhubdruckbereich:
15-40 bar
Verstelleinrichtung:
Regler mit Schloss
Weitere Suchbegriffe: Bosch Rexroth|Pumpen|Flügelzellenpumpen|PV7…A
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
32 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.181,45*
€ 1.338,65*
Lager 4065
44 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.195,08*
€ 1.358,46*
Preise: Lager 4065
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.358,46*
€ 1.616,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.340,92*
€ 1.595,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.277,00*
€ 1.519,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.238,81*
€ 1.474,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.195,08*
€ 1.422,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 4065
Versand: Lager 4065
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 20,00*
€ 4,90*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4065
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.