Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flügelzellenpumpe PVV41-1X/122-027RA15UUVC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild für Flügelzellenpumpe PVV41-1X/122-027RA15UUVC
Bild für Flügelzellenpumpe PVV41-1X/122-027RA15UUVC
Herstellerlogo für Flügelzellenpumpe PVV41-1X/122-027RA15UUVC
Artikel-Nr.:
     4065-70205945
Hersteller:
     Bosch Rexroth
Herst.-Nr.:
     R900772394
EAN/GTIN:
     k.A.
Datenblatt DE für Flügelzellenpumpe PVV41-1X/122-027RA15UUVC
Suchbegriffe:
Hydraulik-Drehschieberpumpe
Hydraulik-Flügelzellenpumpe
hydraulik-flügelzellenpumpe rexroth
hydraulik flügelzellenpumpe
Flügelzellenpumpe PVV41-1X/122-027RA15UUVC Flügelzellenpumpe Serie PVQ Nenngröße 18 bis 193 Geräteserie 1X Maximaler Betriebsdruck 210 bar Maximales Verdrängungsvolumen 18 bis 193 cm³. Genauere Spezifikation siehe Herstellerangaben im Anhang(PDF).
Weitere Informationen:
Baugröße:
41
Dichtung:
FKM-Dichtung
Drehrichtung (Auf Wellende gesehen):
Rechtsdrehend
Durchtrieb:
Kein Durchtrieb
Flanschausführung:
127-2 (SAE-C)
Lage des Druckanschlusses am Deckel (Auf den Deckel gesehen):
Unten (135° links vom Eingang)
Lage des Druckanschlusses am Flansch (Auf den Deckel gesehen):
Unten (180° vom Eingang)
Pumpentyp:
Industrieausführung
Verdrängungsvolumen:
Flanschseitig: 121,6; Deckelseitig: 27,4 cm³
Wellenende:
Zylindrische Antriebswelle
Weitere Suchbegriffe: Bosch Rexroth|Pumpen|Flügelzellenpumpen|PVQ/PVV
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4065
45 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 3.595,66*
€ 3.852,75*
30 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 3.657,72*
€ 3.907,07*
Preise: Lager 4065
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.852,75*
€ 4.584,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.817,39*
€ 4.542,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.679,40*
€ 4.378,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.617,73*
€ 4.305,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.595,66*
€ 4.278,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 4065
Versand: Lager 4065
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 20,00*
€ 4,90*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4065
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.