Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flügelzellenpumpe PVV4-1X/122RB15DMCK02


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild für Flügelzellenpumpe PVV4-1X/122RB15DMCK02
Bild für Flügelzellenpumpe PVV4-1X/122RB15DMCK02
Herstellerlogo für Flügelzellenpumpe PVV4-1X/122RB15DMCK02
Artikel-Nr.:
     4065-70205677
Hersteller:
     Bosch Rexroth
Herst.-Nr.:
     R900763517
EAN/GTIN:
     k.A.
Datenblatt DE für Flügelzellenpumpe PVV4-1X/122RB15DMCK02
Suchbegriffe:
Hydraulik-Drehschieberpumpe
Hydraulik-Flügelzellenpumpe
hydraulik-flügelzellenpumpe rexroth
hydraulik flügelzellenpumpe
Flügelzellenpumpe PVV4-1X/122RB15DMCK02 Flügelzellenpumpe Serie PVQ Nenngröße 18 bis 193 Geräteserie 1X Maximaler Betriebsdruck 210 bar Maximales Verdrängungsvolumen 18 bis 193 cm³. Genauere Spezifikation siehe Herstellerangaben im Anhang(PDF).
Weitere Informationen:
Baugröße:
4
Dichtung:
NBR-Dichtung
Drehrichtung (Auf Wellende gesehen):
Rechtsdrehend
Durchtrieb:
101-2, 22-4 (SAE-B, 13T)
Flanschausführung:
127-2 (SAE-C)
Lage des Druckanschlusses am Deckel (Auf den Deckel gesehen):
Kein Druckanschluss am Deckel
Lage des Druckanschlusses am Flansch (Auf den Deckel gesehen):
Oben (0° vom Eingang)
Pumpentyp:
Industrieausführung
Verdrängungsvolumen:
121.6 cm³
Wellenende:
Zylindrische Antriebswelle (Verstärkte Ausführung)
Weitere Suchbegriffe: Bosch Rexroth|Pumpen|Flügelzellenpumpen|PVQ/PVV
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4065
44 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.528,66*
€ 2.658,76*
30 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.596,20*
€ 2.728,24*
Preise: Lager 4065
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.658,76*
€ 3.163,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.626,47*
€ 3.125,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.561,89*
€ 3.048,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.540,36*
€ 3.023,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.528,66*
€ 3.009,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 4065
Versand: Lager 4065
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 20,00*
€ 4,90*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4065
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.